曜日別特売

レアフロンシール TCJ型

レアフロンシール TCJ型 - NOKレアフロンシール TCJ型 - NOKレアフロンシール TCJ型 - NOKレアフロンシール TCJ型 - NOKレアフロンシール TCJ型 - NOKレアフロンシール TCJ型 - NOK
型式TCJ内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45991784TCJ10012513---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け13
24,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991793TCJ10513514---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け14
27,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991802TCJ11014014---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け14
29,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991811TCJ11514514---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け14
31,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991827TCJ12015014---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け14
34,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991836TCJ20358---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け8
5,930
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
45991845TCJ204011---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け11
6,080
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991854TCJ25408---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け8
6,080
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
45991863TCJ254511---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け11
6,260
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45991872TCJ30458---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け8
6,260
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991881TCJ305011---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け11
6,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45991897TCJ35508---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け8
6,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991906TCJ355511---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け11
7,140
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991915TCJ40588---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け8
7,390
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45991924TCJ406211---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け11
7,940
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
45991933TCJ45629---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け9
7,940
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991942TCJ50689---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け9
8,560
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991951TCJ507212---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け12
9,150
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
45991967TCJ55729---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け9
9,150
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991976TCJ557812---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け12
9,950
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991985TCJ608212---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け12
10,500
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
45991994TCJ658812---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け12
11,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992003TCJ709212---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け12
13,400
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992012TCJ709513---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け13
13,700
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992021TCJ7510013---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け13
15,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992037TCJ8010513---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け13
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45992046TCJ8511013---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け13
17,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992055TCJ9011513---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け13
20,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
45992064TCJ9512013---ニトリル(NBR)+レアフロン(PTFE)焼付け13
22,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
83122847TCJ 95 120 13 T9512013レアフロン(PTFE)13
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする