曜日別特売

オイルシール(フッソ) VR型

オイルシール(フッソ) VR型 - NOKオイルシール(フッソ) VR型 - NOKオイルシール(フッソ) VR型 - NOKオイルシール(フッソ) VR型 - NOKオイルシール(フッソ) VR型 - NOK
内容量1個
全33種類を絞り込む
材質
33種類すべて表示中
注文コード
品番
幅B(mm)
厚さt(mm)
適合軸径d1(Φmm)
型式
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45992265VR375A-F---VR15ニトリル(NBR)+ふっ素(FKM)
120,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992274VR500A-F---VR15ニトリル(NBR)+ふっ素(FKM)
154,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992292VR600A-F---VR15ニトリル(NBR)+ふっ素(FKM)
191,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
83123495VR 650AF2015650VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83123538VR 700AF2015700VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83123565VR 725AF2015725VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83123592VR 750AF2015750VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83123626VR 800AF2015800VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83123687VR 900AF2015900VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83123723VR 950AF2015950VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83123784VR 1000AF20151000VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83123802VR 1050AF20151050VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83123836VR 1100AF20151100VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83123906VR 1200AF20151200VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83123976VR 1300AF20151300VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83124082VR 1400AF20151400VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83124125VR 1450AF20151450VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83124502VR 2000AF20152000VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
629,800
692,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45992283VR550A-F---VR15ニトリル(NBR)+ふっ素(FKM)
オープン
取扱い終了
返品不可
83123653VR 850AF2015850VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
取扱い終了
83123863VR 1150AF20151150VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
取扱い終了
83123933VR 1250AF20151250VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
取扱い終了
83124003VR 1350AF20151350VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
取扱い終了
83124152VR 1500AF20151500VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
取扱い終了
83124186VR 1550AF20151550VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
取扱い終了
83124213VR 1600AF20151600VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
取扱い終了
83124247VR 1650AF20151650VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
取扱い終了
83124274VR 1700AF20151700VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
取扱い終了
83124317VR 1750AF20151750VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
取扱い終了
83124344VR 1800AF20151800VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
取扱い終了
83124396VR 1850AF20151850VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
取扱い終了
83124423VR 1900AF20151900VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
取扱い終了
83124466VR 1950AF20151950VR15フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする