トックベアリング(TOK)
ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ)
寸法D(mm)
9
寸法d(mm)
2.5
寸法W(mm)
3
幅(mm)
3
タイプ
1
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
9
寸法N(mm)
-5.4
許容荷重(N)
9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45994094
DRS-9-H2.5
CADデータダウンロード
オープン
¥
479
¥527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方