フジキン
ファインシリーズ ガスケット
特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
材質
ニッケル
形状
ガスケット
最高使用圧力(MPa)
21.5
寸法T(mm)
0.8
接続形式
メタルガスケット式
最高使用温度(℃)
450
最低使用温度(℃)
-196
クリーン度
完全禁油
内容量
1個
関連資料:
(4.68MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46328922
UJR-6.35RE-RG-NI-0
4
6.35
5.5
11.8
12.6
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
46328931
UJR-9.52RE-RG-NI-0
4..6
9.52
11
19.2
20
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください