フジキン
ファインシリーズ ガスケット メッキ無
(1件のレビュー)
特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
形状
ガスケット
接続形式
メタルガスケット式
最高使用温度(℃)
450
最低使用温度(℃)
-196
クリーン度
完全禁油
内容量
1個
関連資料:
(4.68MB)
全8種類を絞り込む
呼び径
3.2
6.35
9.52
19.05
最高使用圧力(MPa)
10
21..5
21.5
寸法T
0.5
0.8
寸法D(mm)
2.3
5.5
11
17
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
呼び径
最高使用圧力(MPa)
寸法T
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46328947
UJR-19.05G-NI-0
ニッケル
19.05
10
0.8
17
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
46328956
UJR-3.2G-NI-0
ニッケル
3.2
10
0.5
2.3
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
46328965
UJR-6.35G-0
ニッケル
6.35
10
0.8
5.5
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
46328974
UJR-6.35G-NI-0
ニッケル
6.35
10
0.8
5.5
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
46328983
UJR-6.35RE-RG-0
ステンレス鋼製(SUS316L ダブルメルト材)
6.35
21..5
0.8
5.5
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
46328992
UJR-9.52G-0
ニッケル
9.52
10
0.8
11
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
46329001
UJR-9.52G-NI-0
ニッケル
9.52
10
0.8
11
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
46329017
UJR-9.52RE-RG-0
ステンレス鋼製(SUS316L ダブルメルト材)
9.52
21.5
0.8
11
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください