フジキン
ファインシリーズ カップリング
特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
材質
ステンレス鋼製(SUS316)
形状
カップリングボディ
接続形式
ねじ込み式,UNF おねじ
最高使用温度(℃)
450
最低使用温度(℃)
-196
クリーン度
完全禁油
内容量
1個
関連資料:
(4.68MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46329132
UJR-C-19.05
25.5
10
1 1/4-18UNEF
22.5
36
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46329141
UJR-C-3.2
12.7
21.5
5/16-24UNF
5.2
10
¥
930
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46329157
UJR-C-6.35
18.2
21.5
9/16-18UNF
9.1
17
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
46329166
UJR-C-9.52
20.5
21.5
7/8-14UNF
15.3
23
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください