フジキン
ファインシリーズ ユニオンナット
特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
形状
ピュアリング
材質
ステンレス鋼製
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続形式
メタルガスケット式
最高使用温度(℃)
450
最低使用温度(℃)
-196
クリーン度
完全禁油
内容量
1個
関連資料:
(4.68MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46331695
UJR-19.05N
29
19.05
1 1/4-18UNEF
22.3
38
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
46331704
UJR-3.2N
13.5
3.2
5/16-24UNF
5.2
10
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46331713
UJR-6.35N
20.5
6.35
9/16-18UNF
9.1
19
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
46331722
UJR-9.52N
22.4
9.52
7/8-14UNF
15.3
26
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください