曜日別特売

DCB パイプ溶接おすコネクタ

DCB パイプ溶接おすコネクタ - イハラサイエンスDCB パイプ溶接おすコネクタ - イハラサイエンス
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(インチ)
パイプサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46333987DCB-10-8-SS5/8(Nom.)1/2、(mm)21.3
4,260
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
46333996DCB-12-12-SS3/4(Nom.)3/4、(mm)26.5
5,190
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
46334005DCB-16-16-SS1(Nom.)1、(mm)33.4
11,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46334014DCB-2-2-SS1/8(Nom.)1/8、(mm)10.3
1,970
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334023DCB-3-2-SS3/16(Nom.)1/8、(mm)10.3
1,970
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334032DCB-4-2-SS1/4(Nom.)1/8、(mm)10.3
1,470
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334041DCB-4-4-SS1/4(Nom.)1/4、(mm)13.7
1,410
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
46334057DCB-6-4-SS3/8(Nom.)1/4、(mm)13.7
2,100
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
46334066DCB-6-6-SS3/8(Nom.)3/8、(mm)17.0
2,280
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334075DCB-6-8-SS3/8(Nom.)1/2、(mm)21.3
3,670
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334084DCB-8-12-SS1/2(Nom.)3/4、(mm)26.5
5,370
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334093DCB-8-6-SS1/2(Nom.)3/8、(mm)17.0
3,700
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334102DCB-8-8-SS1/2(Nom.)1/2、(mm)21.3
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする