曜日別特売

DCT おすコネクタ

DCT おすコネクタ - イハラサイエンスDCT おすコネクタ - イハラサイエンス
内容量1個
全61種類を絞り込む
適合管外径(インチ)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
適合管外径(インチ)
接続ねじ
ねじの種類
寸法L(mm)
h
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46334267DCT-10-12-SS5/8-NPT49.21-1/16
4,940
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334276DCT-10-6-SS5/8-NPT44.315/16
3,720
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334285DCT-10-8-SS5/8-NPT49.315/16
3,930
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334294DCT-10-R12-SS5/8(R)3/4R51.21-1/16
4,940
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
46334303DCT-10-R6-SS5/8(R)3/8R45.315/16
3,720
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334312DCT-10-R8-SS5/8(R)1/2R49.315/16
3,930
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
46334321DCT-1-1-SS1/16-NPT24.05/16
2,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
46334337DCT-12-12-SS3/4-NPT50.71-1/16
5,080
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334346DCT-12-8-SS3/4-NPT50.71-1/16
5,240
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
46334355DCT-12-R12-SS3/4(R)3/4R52.71-1/16
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46334364DCT-12-R16-SS3/4(R)1R57.91-3/8
8,480
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334373DCT-12-R8-SS3/4(R)1/2R50.71-1/16
5,240
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
46334382DCT-1-2-SS1/16-NPT25.57/16
2,540
2,298
2,528(税込)
当日出荷
46334391DCT-14-12-SS7/8-NPT50.61-3/16
9,500
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334407DCT-14-R12-SS7/8(R)3/4R52.61-3/16
9,500
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334416DCT-16-12-SS1-NPT57.61-3/8
10,200
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334425DCT-16-16-SS1-NPT62.61-3/8
9,450
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334434DCT-16-R12-SS1(R)3/4R59.61-3/8
10,200
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334443DCT-16-R16-SS1(R)1R62.61-3/8
9,450
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
46334452DCT-1-R2-SS1/16(R)1/8R25.57/16
2,540
2,298
2,528(税込)
当日出荷
46334461DCT-2-1-SS1/8-NPT29.87/16
1,620
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334477DCT-2-2-SS1/8-NPT29.87/16
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
46334486DCT-2-4-SS1/8-NPT35.29/16
1,830
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334495DCT-2-R2-SS1/8(R)1/8R29.87/16
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
46334504DCT-2-R4-SS1/8(R)1/4R35.29/16
1,830
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
46334513DCT-3-2-SS3/16-NPT30.77/16
1,620
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
46334522DCT-3-4-SS3/16-NPT36.29/16
1,830
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334531DCT-3-R2-SS3/16(R)1/8R30.77/16
1,620
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334547DCT-3-R4-SS3/16(R)1/4R36.29/16
1,830
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
46334556DCT-4-1-SS1/4-NPT32.91/2
1,700
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
46334565DCT-4-2-SS1/4-NPT32.91/2
1,140
989
1,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334574DCT-4-4-SS1/4-NPT37.89/16
1,150
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
46334583DCT-4-6-SS1/4-NPT38.511/16
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
46334592DCT-4-8-SS1/4-NPT44.17/8
2,660
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334601DCT-4-R2-SS1/4(R)1/8R32.91/2
1,140
989
1,088(税込)
当日出荷
46334617DCT-4-R4-SS1/4(R)1/4R37.89/16
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
46334626DCT-4-R6-SS1/4(R)3/8R39.511/16
1,720
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
46334635DCT-4-R8-SS1/4(R)1/2R44.17/8
2,660
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
46334644DCT-5-2-SS5/16-NPT34.29/16
1,700
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334653DCT-5-4-SS5/16-NPT38.89/16
2,000
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334662DCT-5-R2-SS5/16(R)1/8R34.29/16
1,700
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334671DCT-5-R4-SS5/16(R)1/4R38.89/16
2,000
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334687DCT-6-12-SS3/8-NPT46.51-1/16
3,760
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334696DCT-6-2-SS3/8-NPT35.25/8
1,910
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334705DCT-6-4-SS3/8-NPT40.05/8
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
46334714DCT-6-6-SS3/8-NPT40.011/16
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334723DCT-6-8-SS3/8-NPT45.67/8
2,690
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334732DCT-6-R12-SS3/8(R)3/4R48.51-1/16
3,760
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334741DCT-6-R2-SS3/8(R)1/8R35.25/8
1,910
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46334757DCT-6-R4-SS3/8(R)1/4R40.05/8
1,640
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする