イハラサイエンス
ニードルストップバルブ(内ねじ式) VBシリーズ
(1件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)
20.5
材質(ボディ)
SUS316
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
シリーズ
管接続口径
ハンドル径(Φmm)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46367736
VBD-10MD-S
-10~230
VBDシリーズ
Φ10
48
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367745
VBD-12MD-S
-10~230
VBDシリーズ
Φ12
48
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367754
VBD-2D-S
-10~230
VBDシリーズ
Φ3.18
38
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367763
VBD-2NF-S
-10~230
VBDシリーズ
1/8
38
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367772
VBD-2RF-S
-10~230
VBDシリーズ
1/8
38
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367781
VBD-4D-S
-10~230
VBDシリーズ
Φ6.35
38
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367797
VBD-4NF-S
-10~230
VBDシリーズ
1/4
48
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367806
VBD-4RF-S
-10~230
VBDシリーズ
1/4
48
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367815
VBD-6D-S
-10~230
VBDシリーズ
Φ9.53
48
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367824
VBD-6MD-S
-10~230
VBDシリーズ
Φ6
38
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367833
VBD-6NF-S
-10~230
VBDシリーズ
3/8
48
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367842
VBD-6RF-S
-10~230
VBDシリーズ
3/8
48
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367851
VBD-8D-S
-10~230
VBDシリーズ
Φ12.7
48
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367867
VBD-8MD-S
-10~230
VBDシリーズ
Φ8
38
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367876
VBD-8NF-S
-10~230
VBDシリーズ
1/2
62
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367885
VBD-8RF-S
-10~230
VBDシリーズ
1/2
62
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367894
VBE-10MD-S
-10~230
VBEシリーズ
Φ10
48
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367903
VBE-12MD-S
-10~230
VBEシリーズ
Φ12
48
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367912
VBE-2D-S
-10~230
VBEシリーズ
Φ3.18
38
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367921
VBE-2NF-S
-10~230
VBEシリーズ
1/8
38
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367937
VBE-2RF-S
-10~230
VBEシリーズ
1/8
38
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367946
VBE-4D-S
-10~230
VBEシリーズ
Φ6.35
38
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367955
VBE-4NF-S
-10~230
VBEシリーズ
1/4
48
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367964
VBE-4RF-S
-10~230
VBEシリーズ
1/4
48
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367973
VBE-6D-S
-10~230
VBEシリーズ
Φ9.53
48
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367982
VBE-6MD-S
-10~230
VBEシリーズ
Φ6
38
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46367991
VBE-6NF-S
-10~230
VBEシリーズ
3/8
48
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368007
VBE-6RF-S
-10~230
VBEシリーズ
3/8
48
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368016
VBE-8D-S
-10~230
VBEシリーズ
Φ12.7
48
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368025
VBE-8MD-S
-10~230
VBEシリーズ
Φ8
38
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368034
VBE-8NF-S
-10~230
VBEシリーズ
1/2
62
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368043
VBE-8RF-S
-10~230
VBEシリーズ
1/2
62
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368052
VBS-10MD-S
-10~120
VBSシリーズ
Φ10
48
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368061
VBS-12MD-S
-10~120
VBSシリーズ
Φ12
48
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368077
VBS-2D-S
-10~120
VBSシリーズ
Φ3.18
38
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368086
VBS-2NF-S
-10~120
VBSシリーズ
1/8
38
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368095
VBS-2RF-S
-10~120
VBSシリーズ
1/8
38
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368104
VBS-4D-S
-10~120
VBSシリーズ
Φ6.35
38
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368113
VBS-4NF-S
-10~120
VBSシリーズ
1/4
48
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368122
VBS-4RF-S
-10~120
VBSシリーズ
1/4
48
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368131
VBS-6D-S
-10~120
VBSシリーズ
Φ9.53
48
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368147
VBS-6MD-S
-10~120
VBSシリーズ
Φ6
38
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368156
VBS-6NF-S
-10~120
VBSシリーズ
3/8
48
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368165
VBS-6RF-S
-10~120
VBSシリーズ
3/8
48
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368174
VBS-8D-S
-10~120
VBSシリーズ
Φ12.7
48
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368183
VBS-8MD-S
-10~120
VBSシリーズ
Φ8
38
BI-LOK接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368192
VBS-8NF-S
-10~120
VBSシリーズ
1/2
62
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
46368201
VBS-8RF-S
-10~120
VBSシリーズ
1/2
62
ねじ接続形
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください