緑測器 緑測器の 制御機器 緑測器の 検出・センサ 緑測器の センサ 無接触回転角度センサ CP-3HABSシリーズ 無接触回転角度センサ CP-3HABSシリーズ 注文コード 種類無接触形 電気的回転角度(°)±45 機械的回転角度(°)120±5 印加電圧(V)DC5±0.5 回転トルク(mN・m[gfcm])5~60 軸径(Φmm)6 質量(g)約30 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CP-3HABS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46412432 CP-3HABS オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください センサ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 小型レーザ測距センサ CX-F100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプ Panasonic(パナソニック) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 小型レーザー測距センサCX-F100 ケーブルタイプ Panasonic(パナソニック) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ デジタルファイバセンサ FX-250シリーズ アンプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込¥19,778 ¥17,980 デジタルファイバセンサFX-250 NPNトランジスタ・オープンコレクタ Panasonic(パナソニック) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ デジタルファイバセンサFX-250 PNPトランジスタ・オープンコレクタ Panasonic(パナソニック) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 3次元測域センサ 北陽電機 税込¥549,780 ¥499,800 バスケットへ 3次元測域センサ Ethernetケーブル 北陽電機 税込¥13,178~ ¥11,980~ 3次元測域センサ 電源ケーブル 北陽電機 税込¥25,278~ ¥22,980~ 3次元測域センサ 静音タイプ 北陽電機 税込¥593,780 ¥539,800 バスケットへ BRC用保護カバー 北陽電機 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ BWF用 防滴カバー 北陽電機 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ CWF取付ブラケット右 北陽電機 税込¥450 ¥409 バスケットへ CWF取付ブラケット左 北陽電機 税込¥450 ¥409 バスケットへ CWF取付ブラケット用ビス 北陽電機 税込¥81 ¥74 バスケットへ DWF用光軸調整器 北陽電機 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ Ethernetケーブル 北陽電機 税込¥13,178~ ¥11,980~ Ethernetケーブル 北陽電機 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ Ethernetケーブル 北陽電機 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ Ethernetケーブル 北陽電機 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器検出・センサセンサ変位・測長・回転角度センサ回転角度センサ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります 変位センサ/測長センサ 回転角度センサ シェアする マイページ 最近見た商品