曜日別特売

シール形小形基本スイッチ D2VW

シール形小形基本スイッチ D2VW - omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VW - omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VW - omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VW - omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VW - omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VW - omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VW - omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VW - omron(オムロン)
(8件のレビュー)
内容量1個
274件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
定格電圧(V)
定格電流(A)
スイッチ
アクチュエータの種類
接点構成
リード線長さ(mm)
端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47662747D2VW-01L2A-1-AC125、DC300.1自己復帰機構ヒンジ・ローラ・短レバー形-300はんだづけ端子
オープン
559
615(税込)
当日出荷
47662677D2VW-5L1A-1M-AC250、AC125、DC305自己復帰機構ヒンジ・短レバー形-300リード線付
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
47662589D2VW-01L3-1-AC125、DC300.1自己復帰機構ヒンジ・アール・レバー形-300はんだづけ端子
オープン
749
824(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
66549254D2VW-01L1-2HS(CHN)----ヒンジ・レバー形---
オープン
379
417(税込)
121日以内出荷
返品不可
47662975D2VW-01L1B-1M-AC125、DC300.1自己復帰機構ヒンジ・長レバー形-300リード線付
オープン
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
66549367D2VW-01L2A-1MS-0(CHN)--------
オープン
859
945(税込)
61日以内出荷
返品不可
66549403D2VW-01L3-3MS(CHN)--------
オープン
629
692(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549157D2VW-01-1(CHN)-AC125、DC300.1自己復帰機構ピン押ボタン形-300はんだづけ端子
オープン
359
395(税込)
当日出荷
66549166D2VW-01-1M(CHN)-AC125、DC300.1自己復帰機構ピン押ボタン形-300リード線タイプ
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
47830869D2VW-5L2A-1-AC250、AC125、DC305自己復帰機構ヒンジ・ローラ・短レバー形-300はんだづけ端子
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
66549482D2VW-5L02A-2MS--------
オープン
649
714(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549525D2VW-5L1-3M-0(CHN)----ヒンジ・レバー形---
オープン
599
659(税込)
93日以内出荷
返品不可
47829146D2VW-5L3-1-AC250、AC125、DC305自己復帰機構ヒンジ・アール・レバー形-300はんだづけ端子
オープン
579
637(税込)
当日出荷
47829679D2VW-5L1-1-AC250、AC125、DC305自己復帰機構ヒンジ・レバー形-300はんだづけ端子
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
66549534D2VW-5L1-3MS-0(CHN)--------
オープン
779
857(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549586D2VW-5L1B-3HS(CHN)----ヒンジ・長レバー形---
オープン
339
373(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549595D2VW-5L1B-3MS(CHN)--------
オープン
499
549(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549622D2VW-5L2-2MS-0(CHN)--------
オープン
639
703(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549227D2VW-01L1-1(CHN)-AC125、DC300.1自己復帰機構ヒンジ・レバー形-300はんだづけ端子
オープン
429
472(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549638D2VW-5L2-3MS(CHN)--------
オープン
549
604(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549692D2VW-5L3-3HS(CHN)----ヒンジ・アール・レバー形---
オープン
399
439(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549708D2VW-5L3-3M-0(CHN)----ヒンジ・アール・レバー形---
オープン
639
703(税込)
121日以内出荷
返品不可
47917748D2VW-01L3-1M-AC125、DC300.1自己復帰機構ヒンジ・アール・レバー形-300リード線付
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
47918798D2VW-5L1-1M-AC250、AC125、DC305自己復帰機構ヒンジ・レバー形-300リード線付
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
46446093D2VW-01-2-AC125、DC300.1自己復帰機構ピン押ボタン形-300はんだづけ端子
オープン
329
362(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549236D2VW-01L1-1HS(VDE)-AC125、DC300.1-ヒンジ・レバー形-300はんだづけ端子
オープン
539
593(税込)
121日以内出荷
返品不可
46446111D2VW-01-2M-AC125、DC300.1自己復帰機構ピン押ボタン形-300リード線付
オープン
559
615(税込)
61日以内出荷
返品不可
66549245D2VW-01L1-1M(CHN)-AC125、DC300.1自己復帰機構ヒンジ・レバー形-300リード線タイプ
オープン
659
725(税込)
当日出荷
46446127D2VW-01-2M-0-AC125、DC30--ピン押ボタン形-1000リード線付
オープン
669
736(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549263D2VW-01L1A-1(CHN)-AC125、DC300.1自己復帰機構ヒンジ・短レバー形-300はんだづけ端子
オープン
429
472(税込)
121日以内出荷
返品不可
46446145D2VW-01-3-AC125、DC300.1自己復帰機構ピン押ボタン形-300はんだづけ端子
オープン
449
494(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549272D2VW-01L1A-1M(CHN)-AC125、DC300.1自己復帰機構ヒンジ・短レバー形-300リード線タイプ
オープン
609
670(税込)
61日以内出荷
返品不可
46446163D2VW-01-3M-AC125、DC300.1自己復帰機構ピン押ボタン形-300リード線付
オープン
559
615(税込)
61日以内出荷
返品不可
66549288D2VW-01L1B-1(CHN)-AC125、DC300.1自己復帰機構ヒンジ・長レバー形-300はんだづけ端子
オープン
429
472(税込)
121日以内出荷
返品不可
46446172D2VW-01-3M-0--------
オープン
559
615(税込)
66日以内出荷
返品不可
66549297D2VW-01L1B-1M(CHN)-AC125、DC300.1自己復帰機構ヒンジ・長レバー形-300リード線タイプ
オープン
609
670(税込)
9日以内出荷
返品不可
46446181D2VW-01-3M-20--------
オープン
529
582(税込)
65日以内出荷
返品不可
66549306D2VW-01L2-1(CHN)-AC125、DC300.1自己復帰機構ヒンジ・ローラ・レバー形-300はんだづけ端子
オープン
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
46446206D2VW-01K1-1----ピン押ボタン形---
オープン
369
406(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549315D2VW-01L2-1HS(CHN)-AC125、DC300.1自己復帰機構ヒンジ・ローラ・レバー形-300はんだづけ端子
オープン
559
615(税込)
121日以内出荷
返品不可
46446215D2VW-01K1-2M----ピン押ボタン形---
オープン
489
538(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549324D2VW-01L2-1M(CHN)-AC125、DC300.1自己復帰機構ヒンジ・ローラ・レバー形-300リード線タイプ
オープン
739
813(税込)
当日出荷
46446224D2VW-01K1B-1----ピン押ボタン形---
オープン
559
615(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549333D2VW-01L2-3M(CHN)-AC125、DC300.1自己復帰機構ヒンジ・ローラ・レバー形-300リード線タイプ
オープン
679
747(税込)
61日以内出荷
返品不可
46446242D2VW-01K1B-1M----ピン押ボタン形---
オープン
619
681(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549342D2VW-01L2A-1(CHN)-AC125、DC300.1自己復帰機構ヒンジ・ローラ・短レバー形-300はんだづけ端子
オープン
489
538(税込)
121日以内出荷
返品不可
46446267D2VW-01K1B-3M都度納期確認---ピン押ボタン形---
オープン
559
615(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549358D2VW-01L2A-1M(CHN)-AC125、DC300.1自己復帰機構ヒンジ・ローラ・短レバー形-300リード線タイプ
オープン
739
813(税込)
当日出荷
46446276D2VW-01K2-1----ピン押ボタン形---
オープン
589
648(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549376D2VW-01L3-1(CHN)-AC125、DC300.1自己復帰機構ヒンジ・アール・レバー形-300はんだづけ端子
オープン
429
472(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66549166
2025-03-22
用途: バイクのサイドスタンドを検知する。

自作でバイクのサイドスタンドが出ている場合にメーター内のランプが点灯するように作りました。このような防水タイプのスイッチを見つけることができてありがたいです。このスイッチにより、発進時にサイドスタンドが出てることを忘れることが無くなりました。

2025-05-01
用途: 機械のメンテナンス

また購入したいです。送料無料のハードルを下げて欲しいです。お願いします。

対象商品 : 66549577
2023-06-01
用途: 昇降装置のリミットスイッチ

オムロンさんは仕様書がしっかりしているので全く問題ありません。
強いて言えばモノタロウさんのWEBに載っているデータでは仕様を確認するには不十分ですね。

対象商品 : 66549166
2023-02-26
用途: ガンのメンテナンス
建設業・工事業

同じものがあって助かりました。度々故障するのでまた利用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 66549577
2019-09-17
用途: 加湿器の自動給水
富士メディカル株式会社

加湿器の自動給水のため電磁弁用フロートスイッチに使いました、他のフロートスイッチでは時々切れず水が溢れ大事に何度もなりましたがこれは今のところ100パーセント確実に動作しています、価格も安くて助かります。

対象商品 : 46447983
2018-12-20
用途: 電子機器補修

オムロンなので物は良い。
当日出荷で手に入るので安心。

対象商品 : 46447755
2016-09-29
用途: バイクのブレーキスイッチ
建設業・工事業

オムロン製品なので心配ない
商品写真掲載してくれると 選び安い

1が参考にしています
対象商品 : 46447177
2015-11-06
用途: 水がかかることもある所での機械作動確認

作動力はやや重くなったが、スイッチ作動部にはゴムカバーしっかり付いており、水が掛かってもしっかり絶縁してくれている。これを選んで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする