曜日別特売

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N - omron(オムロン)

ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します

保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)内容量1個
385件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
備考
定格電圧(V)
内蔵スイッチ
ドアロック方式
接点構成
定格絶縁電圧(V)
接続方式
動作力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46535842D4SL-N2AFA--DC241NC/1NO+1NC/1NOメカニカルロック方式4接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46535851D4SL-N2AFA-N--DC241NC/1NO+1NC/1NOメカニカルロック方式4接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
13,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
46535867D4SL-N2AFG--DC241NC/1NO+1NC/1NODC24Vソレノイドロック方式4接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46535876D4SL-N2AFG-N--DC241NC/1NO+1NC/1NODC24Vソレノイドロック方式4接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
46535885D4SL-N2BFA--DC241NC/1NO+2NCメカニカルロック方式4接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,100
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
46535894D4SL-N2BFA-N--DC241NC/1NO+2NCメカニカルロック方式4接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
13,000
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
46535903D4SL-N2BFG--DC241NC/1NO+2NCDC24Vソレノイドロック方式4接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,100
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
46535912D4SL-N2BFG-N--DC241NC/1NO+2NCDC24Vソレノイドロック方式4接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
13,000
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
46535921D4SL-N2CFA--DC242NC+1NC/1NOメカニカルロック方式4接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46535937D4SL-N2CFA-N--DC242NC+1NC/1NOメカニカルロック方式4接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
13,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
46535946D4SL-N2CFG--DC242NC+1NC/1NODC24Vソレノイドロック方式4接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46535955D4SL-N2CFG-N--DC242NC+1NC/1NODC24Vソレノイドロック方式4接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
13,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
46535964D4SL-N2DFA--DC242NC+2NCメカニカルロック方式4接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46535973D4SL-N2DFA-N--DC242NC+2NCメカニカルロック方式4接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
46535982D4SL-N2DFG--DC242NC+2NCDC24Vソレノイドロック方式4接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46535991D4SL-N2DFG-N--DC242NC+2NCDC24Vソレノイドロック方式4接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
46536007D4SL-N2EFA-D--DC242NC/1NO+1NC/1NOメカニカルロック方式5接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46536016D4SL-N2EFA-D4--DC242NC/1NO+1NC/1NOメカニカルロック方式5接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
15,800
13,980
15,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
46536025D4SL-N2EFA-D4N--DC242NC/1NO+1NC/1NOメカニカルロック方式5接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,700
12,980
14,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
46536034D4SL-N2EFA-DN--DC242NC/1NO+1NC/1NOメカニカルロック方式5接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,100
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46536043D4SL-N2EFG-D--DC242NC/1NO+1NC/1NODC24Vソレノイドロック方式5接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
15,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46536052D4SL-N2EFG-D4--DC242NC/1NO+1NC/1NODC24Vソレノイドロック方式5接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
15,800
13,980
15,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
46536061D4SL-N2EFG-D4N--DC242NC/1NO+1NC/1NODC24Vソレノイドロック方式5接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,700
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
46536077D4SL-N2EFG-DN--DC242NC/1NO+1NC/1NODC24Vソレノイドロック方式5接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46536086D4SL-N2FFA-D--DC242NC/1NO+2NCメカニカルロック方式5接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46536095D4SL-N2FFA-D4--DC242NC/1NO+2NCメカニカルロック方式5接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
15,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46536104D4SL-N2FFA-D4N--DC242NC/1NO+2NCメカニカルロック方式5接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,700
12,980
14,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
46536113D4SL-N2FFA-DN--DC242NC/1NO+2NCメカニカルロック方式5接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46536122D4SL-N2FFG-D--DC242NC/1NO+2NCDC24Vソレノイドロック方式5接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
15,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46536131D4SL-N2FFG-D4--DC242NC/1NO+2NCDC24Vソレノイドロック方式5接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
15,800
13,980
15,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
46536147D4SL-N2FFG-D4N--DC242NC/1NO+2NCDC24Vソレノイドロック方式5接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,700
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
46536156D4SL-N2FFG-DN--DC242NC/1NO+2NCDC24Vソレノイドロック方式5接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46536165D4SL-N2GFA-D--DC243NC+1NC/1NOメカニカルロック方式5接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46536174D4SL-N2GFA-D4--DC243NC+1NC/1NOメカニカルロック方式5接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
15,800
13,980
15,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
46536183D4SL-N2GFA-D4N--DC243NC+1NC/1NOメカニカルロック方式5接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,700
12,980
14,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
46536192D4SL-N2GFA-DN--DC243NC+1NC/1NOメカニカルロック方式5接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46536201D4SL-N2GFG-D--DC243NC+1NC/1NODC24Vソレノイドロック方式5接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
15,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46536217D4SL-N2GFG-D4--DC243NC+1NC/1NODC24Vソレノイドロック方式5接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
15,800
13,980
15,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
46536226D4SL-N2GFG-D4N--DC243NC+1NC/1NODC24Vソレノイドロック方式5接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,700
12,980
14,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
46536235D4SL-N2GFG-DN--DC243NC+1NC/1NODC24Vソレノイドロック方式5接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,100
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46536244D4SL-N2HFA-D--DC243NC+2NCメカニカルロック方式5接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
15,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46536253D4SL-N2HFA-D4--DC243NC+2NCメカニカルロック方式5接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
15,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46536262D4SL-N2HFA-D4N--DC243NC+2NCメカニカルロック方式5接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
46536271D4SL-N2HFA-DN--DC243NC+2NCメカニカルロック方式5接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46536287D4SL-N2HFG-D--DC243NC+2NCDC24Vソレノイドロック方式5接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
15,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46536296D4SL-N2HFG-D4--DC243NC+2NCDC24Vソレノイドロック方式5接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
15,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46536305D4SL-N2HFG-D4N--DC243NC+2NCDC24Vソレノイドロック方式5接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,700
12,980
14,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
46536314D4SL-N2HFG-DN--DC243NC+2NCDC24Vソレノイドロック方式5接点150(EN60947-5-1)コネクタ(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
14,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46536323D4SL-N2NDA-D--DC242NC/1NO+2NC/1NOメカニカルロック方式6接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
18,900
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
46536332D4SL-N2NDA-D4--DC242NC/1NO+2NC/1NOメカニカルロック方式6接点150(EN60947-5-1)端子台(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
19,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする