レーザー式測域センサ URG-04LX

レーザー式測域センサ URG-04LX 北陽電機

種類エリアセンサ 検出光レーザー 検出距離(mm)60~4000(但し、70白色紙) 保護構造光学面:IP64(IEC規格)、ケース部:IP40(IEC規格) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46561986 URG-04LX
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする