曜日別特売

センサブラケット LED照明(リング型)用

センサブラケット LED照明(リング型)用 - 岩田製作所センサブラケット LED照明(リング型)用 - 岩田製作所センサブラケット LED照明(リング型)用 - 岩田製作所

LED照明に合わせた取付ブラケットです。
フレキシブルタイプとの組み合わせでLED照明を自由な位置に取り付けできます。

付属品セムビス(SUSXM7) M3×6 2本材質SUS304質量(g)40板厚t(mm)2.5寸法P.C.D.(mm)20~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46703343FSLEDR-1S
1,220
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする