曜日別特売

電源 ユニット電源 JWTシリーズ

電源 ユニット電源 JWTシリーズ - TDKラムダ電源 ユニット電源 JWTシリーズ - TDKラムダ電源 ユニット電源 JWTシリーズ - TDKラムダ電源 ユニット電源 JWTシリーズ - TDKラムダ電源 ユニット電源 JWTシリーズ - TDKラムダ電源 ユニット電源 JWTシリーズ - TDKラムダ電源 ユニット電源 JWTシリーズ - TDKラムダ

高調波電流規制対応。
100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。
FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。

入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~330内容量1個
全48種類を絞り込む
出力電流(A)
最大出力電力(W)
定格出力電圧(V)
形状
48種類すべて表示中
注文コード
品番
出力電流(A)
最大出力電力(W)
定格出力電圧(V)
形状
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46742981JWT100-522CH1:1.3~13/CH2:0~5.5/CH3:0~1CH1:40/CH2:48/CH3:6CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-12オープンフレームねじ
25,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46742997JWT100-522/ACH1:1.3~13/CH2:0~5.5/CH3:0~1CH1:40/CH2:48/CH3:6CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-12カバー付きねじ
26,600
20,980
23,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
46743024JWT100-522/RCH1:1.3~13/CH2:0~5.5/CH3:0~1CH1:40/CH2:48/CH3:6CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-12オープンフレームねじ
22,200
17,980
19,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
46743033JWT100-522/RACH1:1.3~13/CH2:0~5.5/CH3:0~1CH1:40/CH2:48/CH3:6CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-12カバー付きねじ
22,700
18,980
20,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
46743067JWT100-525CH1:1.3~13/CH2:0~5.5/CH3:0~1CH1:65/CH2:66/CH3:5CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-5オープンフレームねじ
25,800
19,980
21,978(税込)
103日以内出荷
返品不可
46743076JWT100-525/ACH1:1.3~13/CH2:0~5.5/CH3:0~1CH1:65/CH2:66/CH3:5CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-5カバー付きねじ
26,700
20,980
23,078(税込)
103日以内出荷
返品不可
46743112JWT100-525/RACH1:1.3~13/CH2:0~5.5/CH3:0~1CH1:65/CH2:66/CH3:5CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-5カバー付きねじ
22,700
18,980
20,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
46743146JWT100-5FFCH1:1.3~13/CH2:0~4.5/CH3:0~1CH1:65/CH2:66/CH3:15CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15オープンフレームねじ
25,700
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
46743155JWT100-5FF/ACH1:1.3~13/CH2:0~4.5/CH3:0~1CH1:65/CH2:66/CH3:15CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15カバー付きねじ
26,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
46743191JWT100-5FF/RACH1:1.3~13/CH2:0~4.5/CH3:0~1CH1:65/CH2:66/CH3:15CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15カバー付きねじ
22,700
18,980
20,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
46743225JWT75-522CH1:0.8~8/CH2:0~4/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:6CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-12オープンフレームねじ
22,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
46743234JWT75-522/ACH1:0.8~8/CH2:0~4/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:6CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-12カバー付きねじ
23,700
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
46743261JWT75-522/RCH1:0.8~8/CH2:0~4/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:6CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-12オープンフレームねじ
20,600
17,980
19,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
46743277JWT75-522/RACH1:0.8~8/CH2:0~4/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:6CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-12カバー付きねじ
21,900
18,980
20,878(税込)
103日以内出荷
返品不可
46743304JWT75-525CH1:0.8~8/CH2:0~3.2/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:7.5CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-5オープンフレームねじ
22,900
18,980
20,878(税込)
103日以内出荷
返品不可
46743313JWT75-525/ACH1:0.8~8/CH2:0~3.2/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:7.5CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-5カバー付きねじ
23,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
46743383JWT75-5FFCH1:0.8~8/CH2:0~4/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:2.5CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15オープンフレームねじ
22,700
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
46743392JWT75-5FF/ACH1:0.8~8/CH2:0~4/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:2.5CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15カバー付きねじ
23,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
46743435JWT75-5FF/RACH1:0.8~8/CH2:0~4/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:2.5CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15カバー付きねじ
21,900
18,980
20,878(税込)
103日以内出荷
返品不可
46743006JWT100-522/BCH1:1.3~13/CH2:0~5.5/CH3:0~1CH1:40/CH2:48/CH3:6CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-12オープンフレームコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743015JWT100-522/CCH1:1.3~13/CH2:0~5.5/CH3:0~1CH1:40/CH2:48/CH3:6CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-12カバー付きコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743042JWT100-522/RBCH1:1.3~13/CH2:0~5.5/CH3:0~1CH1:40/CH2:48/CH3:6CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-12オープンフレームコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743051JWT100-522/RCCH1:1.3~13/CH2:0~5.5/CH3:0~1CH1:40/CH2:48/CH3:6CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-12カバー付きコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743085JWT100-525/BCH1:1.3~13/CH2:0~5.5/CH3:0~1CH1:65/CH2:66/CH3:5CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-5オープンフレームコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743094JWT100-525/CCH1:1.3~13/CH2:0~5.5/CH3:0~1CH1:65/CH2:66/CH3:5CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-5カバー付きコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743103JWT100-525/RCH1:1.3~13/CH2:0~5.5/CH3:0~1CH1:65/CH2:66/CH3:5CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-5オープンフレームねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743121JWT100-525/RBCH1:1.3~13/CH2:0~5.5/CH3:0~1CH1:65/CH2:66/CH3:5CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-5オープンフレームコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743137JWT100-525/RCCH1:1.3~13/CH2:0~5.5/CH3:0~1CH1:65/CH2:66/CH3:5CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-5カバー付きコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743164JWT100-5FF/BCH1:1.3~13/CH2:0~4.5/CH3:0~1CH1:65/CH2:66/CH3:15CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15オープンフレームコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743173JWT100-5FF/CCH1:1.3~13/CH2:0~4.5/CH3:0~1CH1:65/CH2:66/CH3:15CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15カバー付きコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743182JWT100-5FF/RCH1:1.3~13/CH2:0~4.5/CH3:0~1CH1:65/CH2:66/CH3:15CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15オープンフレームねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743207JWT100-5FF/RBCH1:1.3~13/CH2:0~4.5/CH3:0~1CH1:65/CH2:66/CH3:15CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15オープンフレームコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743216JWT100-5FF/RCCH1:1.3~13/CH2:0~4.5/CH3:0~1CH1:65/CH2:66/CH3:15CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15カバー付きコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743243JWT75-522/BCH1:0.8~8/CH2:0~4/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:6CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-12オープンフレームコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743252JWT75-522/CCH1:0.8~8/CH2:0~4/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:6CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-12カバー付きコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743286JWT75-522/RBCH1:0.8~8/CH2:0~4/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:6CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-12オープンフレームコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743295JWT75-522/RCCH1:0.8~8/CH2:0~4/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:6CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-12カバー付きコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743322JWT75-525/BCH1:0.8~8/CH2:0~3.2/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:7.5CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-5オープンフレームコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743331JWT75-525/CCH1:0.8~8/CH2:0~3.2/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:7.5CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-5カバー付きコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743347JWT75-525/RCH1:0.8~8/CH2:0~3.2/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:7.5CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-5オープンフレームねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743356JWT75-525/RACH1:0.8~8/CH2:0~3.2/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:7.5CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-5カバー付きねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743365JWT75-525/RBCH1:0.8~8/CH2:0~3.2/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:7.5CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-5オープンフレームコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743374JWT75-525/RCCH1:0.8~8/CH2:0~3.2/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:7.5CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-5カバー付きコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743401JWT75-5FF/BCH1:0.8~8/CH2:0~4/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:2.5CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15オープンフレームコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743417JWT75-5FF/CCH1:0.8~8/CH2:0~4/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:2.5CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15カバー付きコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743426JWT75-5FF/RCH1:0.8~8/CH2:0~4/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:2.5CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15オープンフレームねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743444JWT75-5FF/RBCH1:0.8~8/CH2:0~4/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:2.5CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15オープンフレームコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
46743453JWT75-5FF/RCCH1:0.8~8/CH2:0~4/CH3:0~0.5CH1:40/CH2:48/CH3:2.5CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15カバー付きコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする