曜日別特売

プリント基板実装用トランス SLシリーズ(基板取付金具付、軟ピンタイプ)

プリント基板実装用トランス SLシリーズ(基板取付金具付、軟ピンタイプ) - 菅野電機研究所
(2件のレビュー)
絶縁種別A種定格一次電圧(V)100(50~60Hz)適合規格電安法及びJISに準拠絶縁抵抗(MΩ)≧100/DC500V耐電圧(kV)50Hz、1、1分間寸法z4(mm)5.0内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格二次電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45535077SL-060806-80mA-6
530
取扱い終了
45535086SL-061206-12mA-6
620
取扱い終了
45535095SL-063306-330mA-6
900
取扱い終了
45535104SL-065006-500mA-6
940
取扱い終了
45535113SL-090559-55mA-9
530
取扱い終了
45535122SL-090809-80mA-9
620
取扱い終了
45535131SL-092209-220mA-9
900
取扱い終了
45535147SL-093309-330mA-9
940
取扱い終了
45535156SL-1204012-40mA-12
530
取扱い終了
45535165SL-1206012-60mA-12
620
取扱い終了
45535174SL-1216012-160mA-12
900
取扱い終了
45535183SL-1225012-250mA-12
940
取扱い終了
45535192SL-1503015-30mA-15
530
取扱い終了
45535201SL-1505015-50mA-15
620
取扱い終了
45535217SL-1513015-130mA-15
900
取扱い終了
45535226SL-1520015-200mA-15
940
取扱い終了
45535235SL-1802518-25mA-18
530
取扱い終了
45535244SL-1804018-40mA-18
620
取扱い終了
45535253SL-1811018-110mA-18
900
取扱い終了
45535262SL-1816018-160mA-18
940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45535226
2017-03-29
用途: 電子回路の電圧調整
松田電器電気・ガス・熱供給・水道業

トランスの2次電圧15Vが必要になりモノタロウさんの検索により見つけることが出来ました満足です

対象商品 : 45535262
2014-03-02
用途: OP アンプの電源に使用します。
株式会社コスミック

約20年くらい前からシリース電源のトランスとして使用しています。基板はパターンを起こしていて基板取り付けなので便利です。スイッチ電源ですとノシズが多いので使用できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする