カテゴリ5e単線LANケーブル

カテゴリ5e単線LANケーブル サンワサプライ
(1件のレビュー)

性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。
RoHS指令対応品。

構造ケーブル/単線ツイストペア、ストレート全結線、UTP4対(8芯) コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式) 適合機器ADSLモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 直径(mm)ケーブル/5.5 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 内容量1本
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46783091 KB-T5T-01 1 ライトグレー
450
 
 
取扱い終了
46783116 KB-T5T-02 2 ライトグレー
550
 
 
取扱い終了
46783134 KB-T5T-03 3 ライトグレー
700
 
 
取扱い終了
46783152 KB-T5T-05 5 ライトグレー
1,000
 
 
取扱い終了
45543486 KB-T5T-10 10 ライトグレー
1,900
 
 
取扱い終了
45543504 KB-T5T-15 15 ライトグレー
2,500
 
 
取扱い終了
46783107 KB-T5T-01BL 1 ブルー
450
 
 
取扱い終了
46783125 KB-T5T-02BL 2 ブルー
550
 
 
取扱い終了
46783143 KB-T5T-03BL 3 ブルー
700
 
 
取扱い終了
46783161 KB-T5T-05BL 5 ブルー
1,000
 
 
取扱い終了
45543495 KB-T5T-10BL 10 ブルー
1,900
 
 
取扱い終了
45543513 KB-T5T-15BL 15 ブルー
2,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46783091 KB-T5T-01 22257673 KB-T5T-01N KB-T5T-01N エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257673 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46783116 KB-T5T-02 19055216 KB-T5T-02N KB-T5T-02N エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 19055216 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 609 税込670 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46783134 KB-T5T-03 22257786 KB-T5T-03N KB-T5T-03N エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257786 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 789 税込868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46783152 KB-T5T-05 22257847 KB-T5T-05N KB-T5T-05N エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257847 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45543486 KB-T5T-10 22257962 KB-T5T-10N KB-T5T-10N エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257962 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45543504 KB-T5T-15 22258023 KB-T5T-15N KB-T5T-15N エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22258023 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46783107 KB-T5T-01BL 22257655 KB-T5T-01BLN KB-T5T-01BLN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257655 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46783125 KB-T5T-02BL 22257716 KB-T5T-02BLN KB-T5T-02BLN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257716 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 609 税込670 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46783143 KB-T5T-03BL 22257768 KB-T5T-03BLN KB-T5T-03BLN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257768 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 789 税込868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46783161 KB-T5T-05BL 22257822 KB-T5T-05BLN KB-T5T-05BLN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257822 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45543495 KB-T5T-10BL 22257944 KB-T5T-10BLN KB-T5T-10BLN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257944 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45543513 KB-T5T-15BL 22258005 KB-T5T-15BLN KB-T5T-15BLN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22258005 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46783134
2015-03-16
用途:
接続

あたり前ですが、性能は問題ありません。価格はこんなものですね。でも単品を必要数発注出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする