UPS(単相無停電電源装置) Smart King PROシリーズ

UPS(単相無停電電源装置) Smart King PROシリーズ パワーコムジャパン

コンパクトサイズ設計の小型軽量UPS
正弦波出力(ラインインタラクティブ方式)
コールドスタート対応(AC電源がなくてもスタートできます)
長寿命バッテリー搭載(バッテリー寿命3~5年)
バッテリーはお客様で交換可能(ホットスワップ方式)

用途PC端末、PCサーバー、ネットワーク機器など 定格電圧(V)交換入力/100、交換出力/100、オンライン出力/100 質量(kg)約13.9(バッテリー含む) 切替方式高速リレー方式 定格周波数(Hz)交流入力:50/60、交流出力:50または60、オンライン出力:50/60 運転方式常時商用給電 騒音値(dB)45以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×210×380 冷却方式自然冷却 相数交換入力/単相、交換出力/単相、オンライン出力/単相 使用環境温度(℃)0~40(動作時) 切替時間(秒)10以下 充電時間(時間)8 波形交流出力/正弦波 電圧変動交流入力/75~125、オンライン出力/±10% 使用環境湿度(%)相対/10~90(無結露) 内容量1台
注意
※急激に負荷のかかるモーター類を使用した機器には不適です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
出力容量(VA/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45546821 SKP-950 0.95/560
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45546837 SKP-1150 1.15/690
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする