丸信電業 丸信電業の 空調・電設資材 丸信電業の 接地材料 丸信電業の 接地棒 アース棒 7Ф×300mm 単一式 アース棒 7Ф×300mm 単一式 注文コード 45548316 (1件のレビュー) 規格D種 リード線長さ(mm)5.5スケ×150 サイズ(mm)7Φ×300 材質銅メッキ 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MS-3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45548316 MS-3 オープン ¥599 ¥599 ¥659 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空調・電設資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.0 ) < (細径)アーマータイプ > 関西通信電線 税込¥64,878~ ¥58,980~ HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.1 ) < 8K 60P対応 > 関西通信電線 税込¥84,678~ ¥76,980~ HDMIケーブル ( KT-HD21 ) < 8K 60P対応 > 関西通信電線 税込¥6,488~ ¥5,898~ R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCO 税込¥24,178~ ¥21,980~ ねじなし防水型カップリング(厚鋼用) 丸一鋼管 税込¥1,088~ ¥989~ (1) 12mmx100mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ 税込¥36,278~ ¥32,980~ BS・110°CSアンテナ ブラック色 マスプロ電工 税込¥21,978~ ¥19,980~ PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービス 税込¥24,178~ ¥21,980~ LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 税込¥3,188~ ¥2,898~ LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック) 税込¥7,368~ ¥6,698~ LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック) 税込¥4,398~ ¥3,998~ スポットライト ODELIC(オーデリック) 税込¥13,068~ ¥11,880~ (1) 信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機 税込¥31,878~ ¥28,980~ 高気密SBダウンライト コイズミ 税込¥5,828~ ¥5,298~ 高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 税込¥21,978~ ¥19,980~ ソーラー小型照明灯”ソーラールミL1-FL(フロントライトタイプ)” フロントライトタイプ 積水樹脂 税込¥82,478~ ¥74,980~ ソーラー小型照明灯”ソーラールミL1” スタンダードタイプ 積水樹脂 税込¥82,478~ ¥74,980~ ソーラールミL1用盗難防止ボルトナット 盗難防止ボルトナット 積水樹脂 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 税込¥439~ ¥399~ (4) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材接地材料接地棒 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 45548316 2021-03-27 用途: 電動リールの電源取り 使用目的外の利用なので恐縮ですが、電動リールの電源取りにちょうど良かったです。クリップの口の大きさも7φくらいでいいサイズでした。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「接地材料」にはこんなカテゴリがあります 接地コネクタ 接地棒 接地極 低減材 端子ボックス シェアする マイページ 最近見た商品