丸信電業 丸信電業の 空調・電設資材 丸信電業の 接地材料 丸信電業の 接地棒 14Фリード端子 14Фリード端子 注文コード 45548447 (1件のレビュー) サイズ(mm)14Φ リード線長さ(mm)14スケ×220 材質銅メッキ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MS-41 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45548447 MS-41 オープン ¥869 ¥869 ¥956 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空調・電設資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 単一式接地棒 東神電気 税込¥1,538~ ¥1,398~ 連結式接地棒 東神電気 税込¥3,628~ ¥3,298~ リード端子 東神電気 税込¥912~ ¥829~ ボルト型コネクタ 東神電気 税込¥3,518~ ¥3,198~ ソーラー小型照明灯”ソーラールミL1-FL(フロントライトタイプ)” フロントライトタイプ 積水樹脂 税込¥82,478~ ¥74,980~ ソーラー小型照明灯”ソーラールミL1” スタンダードタイプ 積水樹脂 税込¥82,478~ ¥74,980~ ソーラールミL1用盗難防止ボルトナット 盗難防止ボルトナット 積水樹脂 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 税込¥439~ ¥399~ (4) PCキャッチャー二段置き用 日晴金属 税込¥26,378~ ¥23,980~ (1) 間接照明(シェルフズ コンパクト ライン) コイズミ 税込¥13,178~ ¥11,980~ エアーカーテン Panasonic(パナソニック) 税込¥96,778~ ¥87,980~ 人感センサー切替型エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 税込¥13,068 ¥11,880 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック) 税込¥25,278~ ¥22,980~ LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック) 税込¥4,398~ ¥3,998~ LEDランプ交換型 ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック) 税込¥8,028~ ¥7,298~ LED非常用照明器具 三菱電機 税込¥13,948~ ¥12,680~ 住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立 税込¥96,778~ ¥87,980~ 防水中継用アルミボックス ワイドミュラー 税込¥10,448~ ¥9,498~ 充電式真空ポンプ ツーステージ HiKOKI(旧:日立工機) 税込¥29,678~ ¥26,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材接地材料接地棒 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 45548447 2020-01-29 用途: 無線アンテナ鉄塔接地極増設に使用 建設業・工事業 端子と接続リード線の取付も良く接地棒に打ち込むに強度も十分であり満足した。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「接地材料」にはこんなカテゴリがあります 接地コネクタ 接地棒 接地極 低減材 端子ボックス シェアする マイページ 最近見た商品