曜日別特売

フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)

フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) - ダイコーフランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) - ダイコーフランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) - ダイコーフランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) - ダイコーフランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) - ダイコーフランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) - ダイコーフランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) - ダイコーフランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) - ダイコー
(2件のレビュー)

中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。
俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。

種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)1特性耐薬品性内容量1個
全18種類を絞り込む
呼び圧力
呼び径(A)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び圧力
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46819175D-70005K15
オープン
309
340(税込)
当日出荷
46819184D-70005K20
オープン
399
439(税込)
当日出荷
46819193D-70005K25
オープン
369
406(税込)
当日出荷
46819202D-70005K32
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
46819211D-70005K40
オープン
469
516(税込)
当日出荷
46819227D-70005K50
オープン
639
703(税込)
当日出荷
46819236D-70005K65
オープン
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
46819245D-70005K80
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46819254D-70005K100
オープン
899
989(税込)
当日出荷
46819263D-700010K15
オープン
309
340(税込)
当日出荷
46819272D-700010K20
オープン
329
362(税込)
当日出荷
46819281D-700010K25
オープン
379
417(税込)
当日出荷
46819297D-700010K32
オープン
409
450(税込)
当日出荷
46819306D-700010K40
オープン
469
516(税込)
当日出荷
46819315D-700010K50
オープン
539
593(税込)
当日出荷
46819324D-700010K65
オープン
739
813(税込)
当日出荷
46819333D-700010K80
オープン
759
835(税込)
当日出荷
46819342D-700010K100
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46819306
2016-07-22
用途: ワッシャの代わり

本来の用途で使ったわけではないのでパッキンとしての性能は不明です。
両側がテフロンなので滑りは良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 46819193
2016-08-16
用途: 機械メンテナンス時必ず交換しています。
有限会社三三計綜

この商品は価格の割に丈夫な製品です。また、交換作業時取り扱いが簡単でいつも使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする