フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ)

フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) - 日本バルカー

バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。
耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。
接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。
低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。
PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。

用途
腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。
ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~150最高使用圧力(MPa)1.5圧縮率(%)約15(25MPa時)特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7内容量1個
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
JISクラス
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46818737V#7030N5K15
オープン
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
46818746V#7030N5K20
オープン
749
824(税込)
当日出荷
46818755V#7030N5K25
オープン
749
824(税込)
当日出荷
46818764V#7030N5K32
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
46818773V#7030N5K40
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
46818782V#7030N5K50
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
46818791V#7030N5K65
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46818807V#7030N5K80
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46818816V#7030N5K100
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
46818825V#7030N10K15
オープン
579
637(税込)
当日出荷
46818834V#7030N10K20
オープン
729
802(税込)
当日出荷
46818843V#7030N10K25
オープン
749
824(税込)
当日出荷
46818852V#7030N10K32
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
46818861V#7030N10K40
オープン
869
956(税込)
当日出荷
46818877V#7030N10K50
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
46818886V#7030N10K65
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
46818895V#7030N10K80
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
46818904V#7030N10K100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする