屋外用UHF増幅器

屋外用UHF増幅器 日本アンテナ

地上デジタル放送対応

用途UHF増幅 付属品取付ねじ3本、防水キャップ3本 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-10~+40 コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)228×178×68 消費電力(AC100V)5.5W、(AC30V)10VA 電源電圧(V)AC100/AC22~30(50/60Hz) 周波数帯域(MHz)(FM・VHF)76~222、(UHF)470~770 出力レベル(FM・VHF)-、(UHF)115(2波)、110 雑音指数(dB)(FM・VHF)-、(UHF)4.5以下 内容量1台
注意
※F型接栓は別売
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46760962 NCA-U441 (FM・VHF)-、(UHF)40~85 (FM・VHF)-、(UHF)40~44
52,800
 
 
取扱い終了
46760971 NCA-U381 (FM・VHF)-、(UHF)40~91 (FM・VHF)-、(UHF)34~38
33,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする