一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 5200Lmタイプ
組み換え可能な電源内蔵型LEDユニット『ライトバー』。
本体器具からライトバーを組み替えて、明るさの変更ができ、空間の用途変更にも柔軟に対応が可能。
iDシリーズ全種類の器具本体との組み合わせが出来ます。
種別光源(電源ユニット内蔵)
電圧(V)100~242
消費電力(W)47
平均演色評価数(Ra)83
定格平均寿命(時間)40000
明るさ5200Lmタイプ(Hf32形×2灯 定格出力型器具相当)
内容量1台
注意
※調光はできません。※ライトバーのみでは使用できません。必ず本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。