ロングボールポイント六角棒スパナセット(7本組)
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6
形状L型
タイプロング
組数7本組
内容量1セット
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 46769116
2020-02-24
- 用途:
- 自転車の修理&組み上げ
自動車・二輪車・自転車関連業
ちょっと長めで使い易くはあるけど、
いかんせんガタが気になり喰いつきはあまりよろしくない印象。
セットのサイズがちょうど良いのでこちらにしたのだが、正直買い替えも検討中。
ケースのサイズ表記が見づらいのもマイナスポイントかな。