スプレーのり 弱粘着タイプ
スプレータイプでむらなく、簡単に接着剤の塗布作業ができます。
大きな用紙や大量の貼付作業に便利です。
しわにならずに綺麗にしっかり貼れます。
塗布した時に色が付き、のりが付いているところが一目でわかります。時間が経つと色は消えます。
用途紙、布、プラスチック、ゴム等の軽量物の接着、仮止めに
寸法(mm)66×66×200
タイプエアゾールタイプ
主成分ノルマルヘキサン、スチレンブタジェン系樹脂、アセトン、モルホリン、フェノールフタレイン、ジメチルエーテル(噴射剤)
粘着タイプ弱粘着
内容量1本(420mL)
注意
※用途以外に使用しないで下さい。※缶をカラカラと音がするまでよく振ってから使用して下さい。
※目的物より20~30cmほど離して薄く均一になるように塗布して下さい。
※火気のあるところで使用しないで下さい。
文房具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46781515 | 弱粘着タイプ | 06416401 | S/N55 |
![]() |
スプレーのり55 | 3M(スリーエム) | 1本(430mL) | ¥2,098 税込¥2,308 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 46781515
2017-05-08
- 用途:
- 切り絵の貼付
飲食業
切り絵の貼付に使用。
仕上げの際、切り絵を台紙に貼ります。切り絵46判(1085x765mm)を一気に貼りますが、そのとき裏面に塗布します。多少コツは必要ですが、重宝しています。
- 対象商品:
- 46781515
2016-05-29
- 用途:
- 下絵の仮どめ用
以前、低評価を付けさせていただきました。
当初あまり使用感が宜しくなかったので暫く放置していましたが、最近必要になり改めて使ってみたところ普通に使えました。
色が付くのも良いと思います。
粘着力はスリーエムの同等品より若干劣る印象はありますが、価格とのバランスを考えると十分使えるものです。
購入当初、粘着が弱く、色も付かなかったのは冬季の暖房設備の無い寒い環境だったためではないかと推測しています。
1人が参考にしています