ノーブランド ノーブランドの 機構部品 ノーブランドの 扉部品 ノーブランドの ロック、鍵、キー ステンレス丸落し(SUS304/バレル研磨) ステンレス丸落し(SUS304/バレル研磨) 注文コード 46781384 注文コード 46781384 (1件のレビュー) シャフトはバネにより押されているため、耐振性にすぐれています。 材質SUS304 質量(g)127 寸法縦(mm)40 寸法横(mm)110 寸法(高さ)(mm)10 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CE-3005-90 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46781384 CE-3005-90 オープン ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 宅配錠(左取付) 栃木屋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 宅配錠(右取付) 栃木屋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 地震感知ガルハンドル TAKIGEN(タキゲン) 税込¥13,178~ ¥11,980~ 295H ハイドハンドル BEST[金物] 税込¥901 ¥819 295 ハイドロック BEST[金物] 税込¥307 ¥279 295 ハイドロック BEST[金物] 税込¥307~ ¥279~ ワクイッパツA(24ゴウ 大阪魂 税込¥4,494 ¥4,085 バスケットへ ワクイッパツB(24ゴウ 大阪魂 税込¥4,494 ¥4,085 バスケットへ ワクイッパツB(ブリスタ 大阪魂 税込¥1,198 ¥1,089 バスケットへ NBK ショウスペーススタンド NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥17,819~ ¥16,199~ 日東 オートヒンジ丁番型 日東工器 税込¥15,378~ ¥13,980~ M8/50x35x35mm アジャストベース受金 エスコ 税込¥395~ ¥359~ O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) エスコ 税込¥5,278~ ¥4,798~ Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業 税込¥142~ ¥129~ ステンレス抜差蝶番 栃木屋 税込¥538 ¥489 バスケットへ 導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ステンレスアジャストパチン錠 栃木屋 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ステンレスアジャストパチン錠(本体) 栃木屋 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ステンレスアジャストパチン錠(キーパー) 栃木屋 税込¥59 ¥54 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品扉部品ロック、鍵、キー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 46781384 2023-01-07 用途: 自動車板金塗装 株式会社小林車体 様 サイドバンパーの固定金具に使用 種類が多いため、寸法を確認して注文できたのでいいです 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「扉部品」にはこんなカテゴリがあります ロック、鍵、キー 扉止ストッパー ワンタッチ窓、点検窓 主幹バー・分岐バー 扉・外装部品その他 シェアする マイページ 最近見た商品