冷間溶着剤 標準型鉄タイプ
作業性の高い長めのポットライフ特性があります。混合後すぐに対処しないと硬化してしまう事はありません。ちょっとやっかいな箇所でも十分な施工時間を取る事ができます。
(ポットライフ(初期硬化時間)は周囲の温度によって変化します。この特性を生かせば硬化を遅らせる事も早める事も可能です。)
混合は単に目分量で1:1を混ぜ合わせれば良いだけ、複雑な対比を計量する必要がなくシンプルで使いやすい構成になっています。
RoHS指令の定める6物質の基準値を満たしています。
対象物を溶かす必要がなく異材質同士の接合が行えます。木工・金属・アクリル・石などの接合など一部を除きほとんどの材質に接着します。
施工後24時間すれば完全硬化し、完全硬化後はネジ加工など機械加工を施す事ができます。
用途
タンク・配管・機器等の経年変化により生じる破損や亀裂の補修。
設備機器や鋳物等の補修・接着、異材質間での接合など。
硬化時間(時間)(半硬化)2~3、(完全硬化)24
硬さ97HB
耐熱温度(℃)+350
可使時間(分)45(+20℃)
圧縮強度(N/cm2)1632
危険物の類別非危険物
混合比(容積)活性剤1:ベース剤1
収縮率0.004mm/cm
曲げ強度(N/cm2)892
設備機器や鋳物等の補修・接着、異材質間での接合など。
注意
※硬化時間は周囲の温度により変化します。
補修材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46807686 | 75051 | 72803064 | 75031 |
![]() |
冷間溶着剤 U-METAL 標準型(鉄) | 東洋アソシエイツ | 1セット(500g) | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
46807695 | 75061 | 72803073 | 75036 |
![]() |
冷間溶着剤 U-METAL 標準型(鉄) | 東洋アソシエイツ | 1セット(1kg) | ¥47,980 税込¥52,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |