増設送・受信セット

増設送・受信セット ELPA

センサーライトに取付けてチャイム機能を増設
無線方式採用で配線の心配なし
EWSシリーズと連動でき玄関チャイム等とのシステムアップ可能

仕様IDコード/25万通り 電源単三形乾電池×3本(別売) 周波数(MHz)313.625(特定小電力) 電波到達距離(m)見通し約50 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46828345 ESL-EWS10
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする