曜日別特売

スーパーエアーチャック

スーパーエアーチャック - リンリンジャパン
(1件のレビュー)

オートバイ、乗用車、トラックに使用出来ます。

全長(mm)255内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
弁の種類
タイプ
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46828731LOJZ-10Gオープンタイプオープンホースジョイント(8mmタケノコ)
5,600
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
46828747LOMZ-10Gオープンタイプオープン日東スーパーカプラー(ミニカプラー)
5,600
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
46828756LOVZ-10Gオープンタイプオープンネジチャック(8V-1)
5,600
取扱い終了
46828765LXJZ-10Gクローズタイプクローズホースジョイント(8mmタケノコ)
5,600
取扱い終了
46828774LXCZ-10Gクローズタイプクローズ日東スーパーカプラー
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46828756
2019-05-23
用途: 二輪四輪両用のチャックとして使用

オープンタイプのものをゲージボタルに装着して使用。ネックの絶妙な曲がりのおかげで、ストレート、L型両方のバルブに対応しています。大型ローターの二輪車でも使用できます。しかし、バルブに押しつけたときの密閉度が悪く、エアが盛大に漏れてしまいます。残念ながらゲージに装着するには向いていないようです。しかし、オープンタイプなのでコンプレッサーに直付けすることもできません。もったいないけど、購入して1日でお蔵入りとなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする