海外用電源プラグマルチタイプ

海外用電源プラグマルチタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(3件のレビュー)

海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。
同一国でも地域によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を同一国内で使用する際にも使用できます。

質量(g)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×36×35 差込口形状/A、C、O、BF、SE、USB2A1個口 プラグ形状A、C、O、BF、SE対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46836711 HPM5WH
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46836711
2014-10-31
用途:
海外出張時

今どきは、海外出張でPCやスマホを使う頻度も多くなっているので、こういった各国に対応できる製品があると助かります。
ただ、海外から来た人が、自国の製品を日本で使う時には、この製品が使えないという点が減点部分です。

1人が参考にしています
対象商品:
46836711
2014-06-02
用途:
韓国で使用しました。

全然使用できました。

対象商品:
46836711
2014-04-09
用途:
海外製品のバイパス

なかなかこの商品と同等のものが見つからなくて困っていました。
使用感はまったく問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする