エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S - 椿本チエイン
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)81最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.0P.C.D(mm)63ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104型番NEF10S軸方向ばね定数(N/mm)58.8寸法E(mm)6.6内容量1個
276件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長(mm)
GD2(kgf・cm2)
ハブタイプ
下穴径(Φmm)
慣性モーメント(kg・cm2)
最大軸穴径(mm)
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法BL(mm)
寸法H(mm)
寸法HK(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46854367NEF10S-NR-NR--57.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]10 ハブ[2]106ハブ[1]32 ハブ[2]320.825.4-46-
13,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49668544NEF10S-NH12JD2-NH12JD2121257.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49668562NEF10S-NH12JD2-NH15JD2121557.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49668578NEF10S-NH12JD2-NH16JD2121657.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49668587NEF10S-NH12JD2-NH17JD2121757.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49668596NEF10S-NH12JD2-NH18JD2121857.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49668605NEF10S-NH12JD2-NH19JD2121957.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
49668614NEF10S-NH12JD2-NH20JD2122057.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49668623NEF10S-NH12JD2-NH22JD2122257.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49668632NEF10S-NH12JD2-NH24JD2122457.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49668648NEF10S-NH12JD2-NH25JD2122557.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49668657NEF10S-NH12JD2-NH28JD2122857.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49668666NEF10S-NH12JD2-NH30JD2123057.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49668675NEF10S-NH12JD2-NH32JD2123257.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49668833NEF10S-NH15JD2-NH15JD2151557.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49668842NEF10S-NH15JD2-NH16JD2151657.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49668858NEF10S-NH15JD2-NH17JD2151757.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49668867NEF10S-NH15JD2-NH18JD2151857.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49668876NEF10S-NH15JD2-NH19JD2151957.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
49668885NEF10S-NH15JD2-NH20JD2152057.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49668894NEF10S-NH15JD2-NH22JD2152257.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
49668903NEF10S-NH15JD2-NH24JD2152457.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49668912NEF10S-NH15JD2-NH25JD2152557.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49668928NEF10S-NH15JD2-NH28JD2152857.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49668937NEF10S-NH15JD2-NH30JD2153057.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49668946NEF10S-NH15JD2-NH32JD2153257.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49668964NEF10S-NH16JD2-NH16JD2161657.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49668973NEF10S-NH16JD2-NH17JD2161757.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49668982NEF10S-NH16JD2-NH18JD2161857.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49668998NEF10S-NH16JD2-NH19JD2161957.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
49669007NEF10S-NH16JD2-NH20JD2162057.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
49669016NEF10S-NH16JD2-NH22JD2162257.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
49669025NEF10S-NH16JD2-NH24JD2162457.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49669034NEF10S-NH16JD2-NH25JD2162557.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
49669043NEF10S-NH16JD2-NH28JD2162857.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49669052NEF10S-NH16JD2-NH30JD2163057.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49669068NEF10S-NH16JD2-NH32JD2163257.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49669086NEF10S-NH17JD2-NH17JD2171757.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49669095NEF10S-NH17JD2-NH18JD2171857.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49669104NEF10S-NH17JD2-NH19JD2171957.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49669113NEF10S-NH17JD2-NH20JD2172057.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49669122NEF10S-NH17JD2-NH22JD2172257.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49669138NEF10S-NH17JD2-NH24JD2172457.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49669147NEF10S-NH17JD2-NH25JD2172557.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49669156NEF10S-NH17JD2-NH28JD2172857.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49669165NEF10S-NH17JD2-NH30JD2173057.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49669174NEF10S-NH17JD2-NH32JD2173257.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49669192NEF10S-NH18JD2-NH18JD2181857.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
49669208NEF10S-NH18JD2-NH19JD2181957.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49669217NEF10S-NH18JD2-NH20JD2182057.425ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-6ハブ[1]- ハブ[2]-0.825.4-46-
18,666
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする