椿本チエイン
ベローズカップリングミニ
種類
ベローズタイプ
材質(ベローズ)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
403
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
外径K(Φmm)
外径L(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容トルク(N・m)
許容偏心(mm)
許容偏角(°)
軸方向変位(mm)
GD
2
(kgf・cm
2
)
シリーズ
タイプ
ねじり剛性(N・m/rad)
ねじ径
ばね定数(N/mm)
慣性モーメント(kg・cm
2
)
形状
質量(g)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46897313
BM0516A-10-10
10
10
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
46897322
BM0516A-3-3
3
3
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
46897331
BM0516A-3-4
3
4
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
46897347
BM0516A-3-5
3
5
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
46897356
BM0516A-3-6
3
6
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
46897365
BM0516A-4-10
4
10
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
46897374
BM0516A-4-4
4
4
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
46897383
BM0516A-4-5
4
5
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
46897392
BM0516A-4-6
4
6
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
46897401
BM0516A-4-7
4
7
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
46897417
BM0516A-4-8
4
8
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
46897426
BM0516A-5-5
5
5
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
46897435
BM0516A-5-6
5
6
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
46897444
BM0516A-5-8
5
8
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
46897453
BM0516A-6-10
6
10
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
46897462
BM0516A-6-6
6
6
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
46897471
BM0516A-6-8
6
8
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
46897487
BM0516A-7-7
7
7
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
46897496
BM0516A-8-10
8
10
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
46897505
BM0516A-8-8
8
8
16
-
22
10000
49
0.1
1.5
±1
21.4×10
-3
標準
汎用標準形
260
M3
軸方向16 軸直角5
5.34×10
-3
a
10.3
5
12
2.1
15.6
-
-
¥
3,180
取扱い終了
46897514
BM0516AL-10-10
10
10
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897523
BM0516AL-3-10
3
10
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897532
BM0516AL-3-3
3
3
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897541
BM0516AL-3-4
3
4
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897557
BM0516AL-3-5
3
5
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897566
BM0516AL-3-6
3
6
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897575
BM0516AL-3-7
3
7
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897584
BM0516AL-3-8
3
8
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897593
BM0516AL-3-9
3
9
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897602
BM0516AL-4-10
4
10
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897611
BM0516AL-4-4
4
4
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897627
BM0516AL-4-5
4
5
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897636
BM0516AL-4-6
4
6
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897645
BM0516AL-4-7
4
7
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897654
BM0516AL-4-8
4
8
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897663
BM0516AL-4-9
4
9
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897672
BM0516AL-5-10
5
10
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897681
BM0516AL-5-5
5
5
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897697
BM0516AL-5-6
5
6
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897706
BM0516AL-5-7
5
7
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897715
BM0516AL-5-8
5
8
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897724
BM0516AL-5-9
5
9
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897733
BM0516AL-6-10
6
10
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897742
BM0516AL-6-6
6
6
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897751
BM0516AL-6-7
6
7
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897767
BM0516AL-6-8
6
8
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897776
BM0516AL-6-9
6
9
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897785
BM0516AL-7-10
7
10
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897794
BM0516AL-7-7
7
7
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
46897803
BM0516AL-7-8
7
8
16
-
28
6000
49
0.2
2
±1.3
22.9×10
-3
ロング
汎用標準形
190
M3
軸方向12 軸直角2
5.73×10
-3
a
11.2
5
18
2.1
15.6
-
-
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ