曜日別特売

カップリング

カップリング - 酒井製作所カップリング - 酒井製作所
許容偏角(°)1種類ジョイントタイプ内容量1個
全8種類を絞り込む
外径A(Φmm)
許容トルク(N・m)
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容トルク(N・m)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46905896LAD-48C-12-1448-12141252100000.23
11,200
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
46905905UCRF-100136(最大可加工)42--16010260000.2
25,700
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46905914UCRF-3450(最大可加工)11--2.53260000.2
5,900
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
46905923UCRF-3854(最大可加工)14--53960000.2
6,600
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
46905932UCRF-4562(最大可加工)19--104760000.2
8,200
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
46905941UCRF-5578(最大可加工)24--205860000.2
10,500
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
46905957UCRF-6588(最大可加工)28--406760000.2
12,900
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
46905966UCRF-80110(最大可加工)38--808060000.2
17,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする