シンフォニアテクノロジー
ERS-L 無励磁作動形電磁ブレーキ
定格電圧 DC V
24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
静摩擦トルク(Nm)
消費電力75℃(W)
許容仕事(J)
許容総仕事量(J)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
外形(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47008324
ERS-175L/FMF
0.18
2
6
調整まで/4.20×10
6
4.20×10
7
空転時/10000
制動時/9000
□46
44.8
31
10
¥
31,430
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
47008333
ERS-260L/FMF
0.51
8
10
調整まで/1.20×10
7
1.20×10
8
空転時/7500
制動時/7000
□67
67
46.4
12
¥
43,650
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください