曜日別特売

JC セルキャブクラッチ(通し軸形)

JC セルキャブクラッチ(通し軸形) - シンフォニアテクノロジーJC セルキャブクラッチ(通し軸形) - シンフォニアテクノロジーJC セルキャブクラッチ(通し軸形) - シンフォニアテクノロジーJC セルキャブクラッチ(通し軸形) - シンフォニアテクノロジーJC セルキャブクラッチ(通し軸形) - シンフォニアテクノロジーJC セルキャブクラッチ(通し軸形) - シンフォニアテクノロジー
定格電圧 DC V24内容量1個
全7種類を絞り込む
軸径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
静摩擦トルク(Nm)
消費電力75℃(W)
許容総仕事量(J)
最高回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
幅(mm)
軸径(Φmm)
質量(kg)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47008385JC-0.6681.3×108空転時/9500
連結時/8000
7647120.8(電源箱)DMP-20/24A
36,630
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
47008394JC-1.212112.3×108空転時/7500
連結時/6000
9653151.4(電源箱)DMP-20/24A
44,960
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
47008403JC-101003314×108空転時/4000
連結時/3600
18687.5308.7(電源箱)DMP-63/24A
118,680
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
47008412JC-2.525164.5×108空転時/6000
連結時/5000
11866202.6(電源箱)DMP-20/24A
57,740
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
47008421JC-202004030×108空転時/3500
連結時/3000
2361064017.5(電源箱)DMP-63/24A
215,740
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
47008437JC-404005042×108空転時/3000
連結時/2500
2881275032.5(電源箱)DMP-100/24A
482,000
479,800
527,780(税込)
翌日出荷
47008446JC-550238.0×108空転時/5000
連結時/4000
14573254.2(電源箱)DMP-63/24A
75,380
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする