曜日別特売

PB・PBS・RF ワーナーブレーキ

PB・PBS・RF ワーナーブレーキ - シンフォニアテクノロジーPB・PBS・RF ワーナーブレーキ - シンフォニアテクノロジー
定格電圧 DC V24適合(電源箱)DMP-63/24A内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
静摩擦トルク(Nm)
消費電力75℃(W)
許容総仕事量(J)
最高回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
幅(mm)
軸径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47008586PB-1000/IMS3502744×108空転時/3600
制動時/3000
25697.74812
212,950
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47008595PB-1225/IMS6502272×108空転時/3000
制動時/2400
311104.25019
304,800
289,800
318,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47008604PB-1525/IMS10002592×108空転時/2400
制動時/1800
38710745026
413,340
359,800
395,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47008622PBS-825/IMS1803038×108空転時/3600
制動時/3600
21269.9286.9
193,060
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47008613PB-500/IMP55219.2×108空転時/4000
制動時/4000
12774282.7
109,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする