曜日別特売

PHB パウダブレーキ(中空軸形)

PHB パウダブレーキ(中空軸形) - シンフォニアテクノロジーPHB パウダブレーキ(中空軸形) - シンフォニアテクノロジーPHB パウダブレーキ(中空軸形) - シンフォニアテクノロジーPHB パウダブレーキ(中空軸形) - シンフォニアテクノロジー
定格電圧 DC V24内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
幅(mm)
質量(kg)
最高回転数(min-1[r.p.m])
消費電力75℃(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47008631PHB-0.61282.34.0180022.5
117,330
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
47008647PHB-1.215855.0180023
125,720
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47008656PHB-104216038150052.8
346,980
329,800
362,780(税込)
翌日出荷
47008665PHB-2.5251169.0180030
155,880
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47008674PHB-205518848150066
478,180
449,800
494,780(税込)
翌日出荷
47008683PHB-53213315180054
255,310
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする