曜日別特売

PHC-R パウダクラッチ(中空軸形)

PHC-R パウダクラッチ(中空軸形) - シンフォニアテクノロジーPHC-R パウダクラッチ(中空軸形) - シンフォニアテクノロジーPHC-R パウダクラッチ(中空軸形) - シンフォニアテクノロジーPHC-R パウダクラッチ(中空軸形) - シンフォニアテクノロジーPHC-R パウダクラッチ(中空軸形) - シンフォニアテクノロジーPHC-R パウダクラッチ(中空軸形) - シンフォニアテクノロジー
定格電圧 DC V24内容量1個
全6種類を絞り込む
軸径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
幅(mm)
質量(kg)
最高回転数(min-1[r.p.m])
消費電力75℃(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47008692PHC-0.6R12934.2180022.5
125,240
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
47008701PHC-1.2R15965.7180023
135,670
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47008717PHC-10R45183.543150052.8
331,450
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47008726PHC-2.5R2513210180030
163,490
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
47008735PHC-20R5522270150066
540,170
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47008744PHC-5R3514817180054
239,180
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする