タイガースポリマー
タイフレキホース P-2用カフス
(1件のレビュー)
材質
合成ゴム(EPDM)
色
白
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47027075
P2-100
90
45
50
3
113
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
47027084
P2-125
95
45
49
3.5
139
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
47027093
P2-150
100
50
55
3
163
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027102
P2-200
100
48
52
5
214
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47027111
P2-250
139
64
64
5
268
¥
9,140
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47027127
P2-300
160
64
64
5
317
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47027136
P2-38
70
35
40
3
48
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
47027145
P2-50
70
35
40
3
62
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
47027154
P2-65
70
35
40
3
75
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47027163
P2-75
80
40
45
3
87
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
47027172
P2-90
85
43
48
3
99
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください