曜日別特売

タイフレキホース P用カフス

タイフレキホース P用カフス - タイガースポリマータイフレキホース P用カフス - タイガースポリマータイフレキホース P用カフス - タイガースポリマータイフレキホース P用カフス - タイガースポリマータイフレキホース P用カフス - タイガースポリマー
(2件のレビュー)
材質合成ゴム(EPDM)ダークブラウン内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法T(mm)
寸法C(Φmm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47027294P10090453113100
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
47027303P12595453.5139125
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027312P150100503163150
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
47027321P200100485214200
5,320
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
47027337P250139645268250
9,140
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027346P300160645317300
10,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027355P38703534838
470
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
47027364P50703536250
510
509
560(税込)
当日出荷
47027373P65703537565
900
899
989(税込)
当日出荷
47027382P75804038775
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
47027391P90854339990
1,430
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47027355
2023-06-27
用途: ダクトの継手に使用

規格サイズのダクトでないので柔らかそうな素材のカフスを探していました。思った通り柔らかかったので問題なく取付ができた。

対象商品 : 47027355
2020-04-07
用途: タイフレキホースの吹き出し口を見映えよくするため。
やまぶ飲食業

本当はP2のカフス(黒色)が欲しかったのですが、商品のラインナップになかったため、P型のカフスを購入しました。
ラインナップにP2のカフスを揃えてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする