曜日別特売

N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)

N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) - ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ) - ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ) - ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ) - ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ) - ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ) - ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ) - ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ) - ニッタ
(12件のレビュー)

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。

用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品内容量1個
全67種類を絞り込む
外径×内径(Φmm)
内径(Φmm)
67種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
外径×内径(Φmm)
長さ(m)
タイプ
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47060447N2-1-1/2-BK-100M-12.70×9.56100N2-1-1/29.56
54,440
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
47060456N2-1-1/2-BK-20M-12.70×9.5620N2-1-1/29.56
10,886
7,698
8,468(税込)
当日出荷
47060465N2-1-1/2-BU-100M-12.70×9.56100N2-1-1/29.56
54,440
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
47060474N2-1-1/2-BU-20M-12.70×9.5620N2-1-1/29.56
10,886
7,698
8,468(税込)
当日出荷
47060483N2-1-1/2-GN-100M-12.70×9.56100N2-1-1/29.56
54,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47060492N2-1-1/2-GN-20M-12.70×9.5620N2-1-1/29.56
10,886
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
47060501N2-1-1/2-MW-100M-12.70×9.56100乳白N2-1-1/29.56
54,440
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
47060517N2-1-1/2-MW-20M-12.70×9.5620乳白N2-1-1/29.56
10,886
7,698
8,468(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
47060526N2-1-1/2-RE-100M-12.70×9.56100N2-1-1/29.56
54,440
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
47060535N2-1-1/2-RE-20M-12.70×9.5620N2-1-1/29.56
10,886
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
47060544N2-1-1/2-YL-100M-12.70×9.56100N2-1-1/29.56
54,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47060553N2-1-1/2-YL-20M-12.70×9.5620N2-1-1/29.56
10,886
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
47060562N2-1-1/4-BK-100M-6.35×4.57100N2-1-1/44.57
19,511
15,980
17,578(税込)
当日出荷
47060571N2-1-1/4-BK-20M-6.35×4.5720N2-1-1/44.57
3,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
47060587N2-1-1/4-BU-100M-6.35×4.57100N2-1-1/44.57
19,511
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
47060596N2-1-1/4-BU-20M-6.35×4.5720N2-1-1/44.57
3,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
47060605N2-1-1/4-GN-100M-6.35×4.57100N2-1-1/44.57
19,511
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
47060614N2-1-1/4-GN-20M-6.35×4.5720N2-1-1/44.57
3,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
47060623N2-1-1/4-MW-100M-6.35×4.57100乳白N2-1-1/44.57
19,511
15,980
17,578(税込)
当日出荷
47060632N2-1-1/4-MW-20M-6.35×4.5720乳白N2-1-1/44.57
3,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
47060641N2-1-1/4-RE-100M-6.35×4.57100N2-1-1/44.57
19,511
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
47060657N2-1-1/4-RE-20M-6.35×4.5720N2-1-1/44.57
3,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
47060666N2-1-1/4-YL-100M-6.35×4.57100N2-1-1/44.57
19,511
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
47060675N2-1-1/4-YL-20M-6.35×4.5720N2-1-1/44.57
3,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
47060684N2-1-1/8-BK-100M-3.18×2.25100N2-1-1/82.25
8,624
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
47060693N2-1-1/8-BK-20M-3.18×2.2520N2-1-1/82.25
1,723
1,498
1,648(税込)
当日出荷
47060702N2-1-1/8-MW-100M-3.18×2.25100乳白N2-1-1/82.25
8,624
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
47060711N2-1-1/8-MW-20M-3.18×2.2520乳白N2-1-1/82.25
1,723
1,498
1,648(税込)
当日出荷
47060727N2-1-3/16-BK-100M-4.76×3.48100N2-1-3/163.48
13,998
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
47060736N2-1-3/16-BK-20M-4.76×3.4820N2-1-3/163.48
2,798
2,198
2,418(税込)
当日出荷
47060745N2-1-3/16-BU-100M-4.76×3.48100N2-1-3/163.48
13,998
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
47060754N2-1-3/16-BU-20M-4.76×3.4820N2-1-3/163.48
2,798
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
47060763N2-1-3/16-GN-100M-4.76×3.48100N2-1-3/163.48
13,998
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
47060772N2-1-3/16-GN-20M-4.76×3.4820N2-1-3/163.48
2,798
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
47060781N2-1-3/16-MW-100M-4.76×3.48100乳白N2-1-3/163.48
13,998
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
47060797N2-1-3/16-MW-20M-4.76×3.4820乳白N2-1-3/163.48
2,798
2,198
2,418(税込)
当日出荷
47060806N2-1-3/16-RE-100M-4.76×3.48100N2-1-3/163.48
13,998
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
47060815N2-1-3/16-RE-20M-4.76×3.4820N2-1-3/163.48
2,798
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
47060824N2-1-3/16-YL-100M-4.76×3.48100N2-1-3/163.48
13,998
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
47060833N2-1-3/16-YL-20M-4.76×3.4820N2-1-3/163.48
2,798
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
47060842N2-1-3/8-BK-100M-9.53×6.99100N2-1-3/86.99
34,218
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
47060851N2-1-3/8-BK-20M-9.53×6.9920N2-1-3/86.99
6,843
5,398
5,938(税込)
当日出荷
47060867N2-1-3/8-BU-100M-9.53×6.99100N2-1-3/86.99
34,218
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
47060876N2-1-3/8-BU-20M-9.53×6.9920N2-1-3/86.99
6,843
5,398
5,938(税込)
当日出荷
47060885N2-1-3/8-GN-100M-9.53×6.99100N2-1-3/86.99
34,218
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
47060894N2-1-3/8-GN-20M-9.53×6.9920N2-1-3/86.99
6,843
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
47060903N2-1-3/8-MW-100M-9.53×6.99100乳白N2-1-3/86.99
34,218
24,980
27,478(税込)
当日出荷
47060912N2-1-3/8-MW-20M-9.53×6.9920乳白N2-1-3/86.99
6,843
5,398
5,938(税込)
当日出荷
47060921N2-1-3/8-RE-100M-9.53×6.99100N2-1-3/86.99
34,218
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
47060937N2-1-3/8-RE-20M-9.53×6.9920N2-1-3/86.99
6,843
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: ガス用配管

実験研究で窒素ガスを流して使っています。昔からよく使っています。

対象商品 : 47060736
2024-03-17
用途: めだか用タモ

今回、迅速な対応有り難うございます。製作してる品物に間に合いました。有り難うございます。

対象商品 : 47060571
2023-11-24
用途: エアサスのホース
運輸・通信業

エアサスの配管として使用しました。問題なく使用できています。

対象商品 : 47060571
2019-10-14
用途: エアサスのメンテナンスに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマ用エアサスのメンテナンスに使用。
一流メーカーなので普通に使用できます!

1が参考にしています
対象商品 : 47060851
2020-04-28
用途: 空気配管
建設業・工事業

インチサイズは商品はホームセンター等ではまず手に入らないので非常に助かります。金額も非常にリーズナブルです。

対象商品 : 47060596
2019-03-19
用途: 外国製浄水器のパーツ
R.O.純水工房

外国製浄水器のインチサイズをいろいろなところで探してやっとありました。ナイロン製素材で耐水圧が通常の約三倍くらいのようで安心感ありますね。

対象商品 : 47060571
2019-05-03
用途: エアサス配管
建設業・工事業

インチサイズがなかなかないので助かりました。
商品も問題なく使用できました。
また購入したいと思います。

対象商品 : 47060571
2017-11-11
用途: エアサスの配管

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
1が参考にしています
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする