曜日別特売

N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) - ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) - ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) - ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) - ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) - ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) - ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) - ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) - ニッタ
(4件のレビュー)

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。

用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294内容量1個
全96種類を絞り込む
長さ(m)
外径×内径(Φmm)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
外径×内径(Φmm)
タイプ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47061341N2-4-10-7.5-BK-100M10010.0×7.5N2-4-10×7.52.0(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
47061357N2-4-10-7.5-BK-20M2010.0×7.5N2-4-10×7.52.0(at20℃)
6,843
5,398
5,938(税込)
当日出荷
47061366N2-4-10-7.5-MW-100M10010.0×7.5乳白N2-4-10×7.52.0(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
47061375N2-4-10-7.5-MW-20M2010.0×7.5乳白N2-4-10×7.52.0(at20℃)
6,843
5,398
5,938(税込)
当日出荷
47061384N2-4-10-8-BK-100M10010.0×8.0N2-4-10×81.6(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
47061402N2-4-10-8-BU-100M10010.0×8.0N2-4-10×81.6(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
47061411N2-4-10-8-BU-20M2010.0×8.0N2-4-10×81.6(at20℃)
6,843
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
47061427N2-4-10-8-GN-100M10010.0×8.0N2-4-10×81.6(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
47061436N2-4-10-8-GN-20M2010.0×8.0N2-4-10×81.6(at20℃)
6,843
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
47061445N2-4-10-8-MW-100M10010.0×8.0乳白N2-4-10×81.6(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
当日出荷
47061454N2-4-10-8-MW-20M2010.0×8.0乳白N2-4-10×81.6(at20℃)
6,843
5,398
5,938(税込)
当日出荷
47061463N2-4-10-8-RE-100M10010.0×8.0N2-4-10×81.6(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
47061472N2-4-10-8-RE-20M2010.0×8.0N2-4-10×81.6(at20℃)
6,843
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
47061481N2-4-10-8-YL-100M10010.0×8.0N2-4-10×81.6(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
47061497N2-4-10-8-YL-20M2010.0×8.0N2-4-10×81.6(at20℃)
6,843
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
47061506N2-4-12-9-BK-100M10012.0×9.0N2-4-12×92.0(at20℃)
54,440
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
47061524N2-4-12-9-BU-100M10012.0×9.0N2-4-12×92.0(at20℃)
54,440
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
47061533N2-4-12-9-BU-20M2012.0×9.0N2-4-12×92.0(at20℃)
10,886
8,498
9,348(税込)
当日出荷
47061542N2-4-12-9-GN-100M10012.0×9.0N2-4-12×92.0(at20℃)
54,440
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
47061551N2-4-12-9-GN-20M2012.0×9.0N2-4-12×92.0(at20℃)
10,886
7,698
8,468(税込)
46日以内出荷
返品不可
47061567N2-4-12-9-MW-100M10012.0×9.0乳白N2-4-12×92.0(at20℃)
54,440
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
47061576N2-4-12-9-MW-20M2012.0×9.0乳白N2-4-12×92.0(at20℃)
10,886
8,498
9,348(税込)
当日出荷
47061585N2-4-12-9-RE-100M10012.0×9.0N2-4-12×92.0(at20℃)
54,440
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
47061594N2-4-12-9-RE-20M2012.0×9.0N2-4-12×92.0(at20℃)
10,886
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
47061603N2-4-12-9-YL-100M10012.0×9.0N2-4-12×92.0(at20℃)
54,440
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
47061612N2-4-12-9-YL-20M2012.0×9.0N2-4-12×92.0(at20℃)
10,886
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
47061621N2-4-16-13-BK-100M10016.0×13.0N2-4-16×131.6(at20℃)
113,547
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
47061637N2-4-16-13-BK-20M2016.0×13.0N2-4-16×131.6(at20℃)
22,709
18,980
20,878(税込)
当日出荷
47061646N2-4-16-13-MW-100M10016.0×13.0乳白N2-4-16×131.6(at20℃)
113,547
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
47061655N2-4-16-13-MW-20M2016.0×13.0乳白N2-4-16×131.6(at20℃)
22,709
18,980
20,878(税込)
当日出荷
47061664N2-4-4-2.5-BK-100M1004.0×2.5N2-4-4×2.53.3(at20℃)
14,140
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
47061673N2-4-4-2.5-BK-20M204.0×2.5N2-4-4×2.53.3(at20℃)
2,827
2,198
2,418(税込)
当日出荷
47061682N2-4-4-2.5-BU-100M1004.0×2.5N2-4-4×2.53.3(at20℃)
14,140
9,898
10,888(税込)
46日以内出荷
返品不可
47061691N2-4-4-2.5-BU-20M204.0×2.5N2-4-4×2.53.3(at20℃)
2,827
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
47061707N2-4-4-2.5-GN-100M1004.0×2.5N2-4-4×2.53.3(at20℃)
14,140
9,898
10,888(税込)
46日以内出荷
返品不可
47061716N2-4-4-2.5-GN-20M204.0×2.5N2-4-4×2.53.3(at20℃)
2,827
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
47061725N2-4-4-2.5-MW-100M1004.0×2.5乳白N2-4-4×2.53.3(at20℃)
14,140
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
47061734N2-4-4-2.5-MW-20M204.0×2.5乳白N2-4-4×2.53.3(at20℃)
2,827
2,198
2,418(税込)
当日出荷
47061743N2-4-4-2.5-RE-100M1004.0×2.5N2-4-4×2.53.3(at20℃)
14,140
9,898
10,888(税込)
46日以内出荷
返品不可
47061752N2-4-4-2.5-RE-20M204.0×2.5N2-4-4×2.53.3(at20℃)
2,827
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
47061761N2-4-4-2.5-YL-100M1004.0×2.5N2-4-4×2.53.3(at20℃)
14,140
9,898
10,888(税込)
46日以内出荷
返品不可
47061777N2-4-4-2.5-YL-20M204.0×2.5N2-4-4×2.53.3(at20℃)
2,827
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
47061786N2-4-4-2-BK-100M1004.0×2.0N2-4-4×25.0(at20℃)
15,554
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
47061804N2-4-4-2-BU-100M1004.0×2.0N2-4-4×25.0(at20℃)
15,554
10,980
12,078(税込)
46日以内出荷
返品不可
47061813N2-4-4-2-BU-20M204.0×2.0N2-4-4×25.0(at20℃)
3,109
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
47061822N2-4-4-2-GN-100M1004.0×2.0N2-4-4×25.0(at20℃)
15,554
10,980
12,078(税込)
46日以内出荷
返品不可
47061831N2-4-4-2-GN-20M204.0×2.0N2-4-4×25.0(at20℃)
3,109
2,498
2,748(税込)
46日以内出荷
返品不可
47061847N2-4-4-2-MW-100M1004.0×2.0乳白N2-4-4×25.0(at20℃)
15,554
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
47061865N2-4-4-2-RE-100M1004.0×2.0N2-4-4×25.0(at20℃)
15,554
10,980
12,078(税込)
46日以内出荷
返品不可
47061874N2-4-4-2-RE-20M204.0×2.0N2-4-4×25.0(at20℃)
3,109
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47062154
2023-02-02
用途: 機械のグリスアップ時
製造業

狭い箇所等のニップル延長に取付ました。
安全・時短作業になりました。
耐久性不明

対象商品 : 47061375
2021-03-10
用途: 温水を流す為に使用。
製造業

10度~20度高い温水でも使用できるホースだとより一層有難いです。

対象商品 : 47061454
2019-10-21
用途: 圧力計接続用
株式会社荏原電産

継手類機器と同時に購入してます。漏れ防止を考慮し、同じメーカで統一しました。
半年使用しましたが漏れも無く、順調に使用中です。

対象商品 : 47062251
2017-02-06
用途: 機械のオイル供給チューブで使用

耐油性のチューブを探していましたがメーカー品の為、信頼できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする