曜日別特売

クイックシール サービスティー

クイックシール サービスティー - ニッタクイックシール サービスティー - ニッタクイックシール サービスティー - ニッタクイックシール サービスティー - ニッタクイックシール サービスティー - ニッタクイックシール サービスティー - ニッタクイックシール サービスティー - ニッタクイックシール サービスティー - ニッタ
形状サービスティーねじの種類R
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法S(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅H1(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
470725844A04-26021袋(5個)11.020.418.520.438.927.42.61410.06-空気1(T)R1/8
3,970
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
470725934A04-26041袋(5個)12.022.922.022.944.929.92.61412.06-空気1(T)R1/4
4,990
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
470726024A04-28021袋(5個)11.022.821.022.843.830.92.61512.08-空気1(T)R1/8
5,190
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
470726114A04-28041袋(5個)12.022.822.022.844.830.92.61512.08-空気1(T)R1/4
5,190
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
47072627ST1N1/2-PT1/21個18.030.335.530.365.841.34.61818.0-1/2空気、水、一般作動油-(T)R1/2
2,303
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
47072645ST1N1/4-PT1/41個12.023.022.023.045.030.04.61512.0-1/4空気、水、一般作動油-(T)R1/4
976
759
835(税込)
当日出荷
47072654ST1N1/4-PT1/81個11.020.518.520.529.027.54.61510.0-1/4空気、水、一般作動油-(T)R1/8
773
619
681(税込)
翌日出荷
47072663ST1N1/4-PT1/8-S1個11.020.518.520.539.027.54.61510.0-1/4空気、水、一般作動油-(T)R1/8
5,406
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
47072672ST1N1/8-PT1/81個11.020.518.520.539.026.34.61510.0-1/8空気、水、一般作動油-(T)R1/8
826
689
758(税込)
3日以内出荷
47072697ST1N3/8-PT1/21袋(5個)18.029.235.529.264.739.64.61718.0-3/8空気、水、一般作動油-(T)R1/2
10,085
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
47072706ST1N3/8-PT1/41個12.023.722.023.745.733.54.61712.0-3/8空気、水、一般作動油-(T)R1/4
1,262
999
1,099(税込)
翌日出荷
47072715ST1N3/8-PT3/81個13.026.726.026.752.736.54.61714.0-3/8空気、水、一般作動油-(T)R3/8
1,467
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
47072733ST1N5/16-PT1/81袋(10個)11.022.821.022.843.830.94.61612.0-5/16空気、水、一般作動油-(T)R1/8
10,380
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
47072742ST1N5/8-PT1/21袋(5個)18.036.735.536.772.252.35.12318.0-5/8空気、水、一般作動油-(T)R1/2
12,525
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
47072767ST4N10-6.5-PT1/4-S1個12.027.125.027.152.136.94.21714.010-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
14,494
10,980
12,078(税込)
61日以内出荷
返品不可
47072776ST4N10-6.5-PT3/8-S1個13.027.126.027.153.136.94.21714.010-空気、水、一般作動油-(T)R3/8
14,494
10,980
12,078(税込)
61日以内出荷
返品不可
47072785ST4N10-7.5-PT1/41袋(5個)12.027.125.027.152.136.94.21714.010-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
6,620
5,298
5,828(税込)
46日以内出荷
返品不可
47072821ST4N10-8-PT1/4-S1個12.027.125.027.152.136.94.21714.010-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
14,494
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
47072846ST4N10-8-PT3/8-S1個13.027.126.027.153.136.94.21714.010-空気、水、一般作動油-(T)R3/8
14,494
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
47072855ST4N12-8-PT3/81袋(5個)13.027.626.027.653.638.64.81814.012-空気、水、一般作動油-(T)R3/8
7,840
6,198
6,818(税込)
46日以内出荷
返品不可
47072864ST4N12-8-PT3/8-S1個13.027.626.027.653.638.64.81814.012-空気、水、一般作動油-(T)R3/8
14,907
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
47072873ST4N12-9-PT1/21個18.030.135.530.165.641.14.81818.012-空気、水、一般作動油-(T)R1/2
2,292
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
47072891ST4N12-9-PT3/8-S1個13.027.626.027.653.638.64.81814.012-空気、水、一般作動油-(T)R3/8
14,907
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
47072934ST4N6-4.5-PT1/81袋(5個)11.020.518.520.539.027.44.61510.06-空気、水、一般作動油-(T)R1/8
3,970
3,198
3,518(税込)
46日以内出荷
返品不可
47072952ST4N6-4-PT1/4-S1個12.023.022.023.045.029.94.61512.06-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
12,716
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
47072977ST4N6-4-PT1/8-S1個11.020.518.520.539.027.44.61510.06-空気、水、一般作動油-(T)R1/8
12,249
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
47072986ST4N8-5-PT1/41袋(5個)12.022.922.022.944.931.04.61612.08-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
5,190
4,398
4,838(税込)
46日以内出荷
返品不可
47072995ST4N8-5-PT1/4-S1個12.022.922.022.944.931.04.61612.08-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
12,877
9,798
10,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
47073004ST4N8-5-PT1/81袋(5個)11.022.921.022.943.931.04.61612.08-空気、水、一般作動油-(T)R1/8
5,190
4,398
4,838(税込)
46日以内出荷
返品不可
47073013ST4N8-5-PT1/8-S1個11.022.921.022.943.931.04.61612.08-空気、水、一般作動油-(T)R1/8
12,877
9,798
10,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
47073031ST4N8-6-PT1/4-S1個12.022.922.022.944.931.04.61612.08-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
12,877
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
47073056ST4N8-6-PT1/8-S1個11.022.921.022.943.931.04.61612.08-空気、水、一般作動油-(T)R1/8
12,877
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47072636ST1N1/2-PT3/81袋(5個)13.027.826.037.853.838.84.61814.0-1/2空気、水、一般作動油-(T)R3/8
5,945
取扱い終了
代替品有
47072681ST1N3/16-PT1/81袋(5個)11.020.618.520.639.126.34.61510.0-3/16空気、水、一般作動油-(T)R1/8
2,930
取扱い終了
代替品有
47072724ST1N5/16-PT1/41袋(5個)12.022.822.022.844.830.94.61612.0-5/16空気、水、一般作動油-(T)R1/4
3,935
取扱い終了
返品不可
代替品有
47072751ST4N10-6.5-PT1/41袋(5個)12.027.125.027.152.136.94.21714.010-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
5,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
47072794ST4N10-7.5-PT3/81袋(5個)13.027.126.027.153.136.94.21714.010-空気、水、一般作動油-(T)R3/8
5,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
47072803ST4N10-8-PT1/21袋(5個)18.027.135.527.162.637.54.21718.010-空気、水、一般作動油-(T)R1/2
7,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
47072812ST4N10-8-PT1/41個12.027.125.027.152.136.94.21714.010-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
1,204
取扱い終了
代替品有
47072837ST4N10-8-PT3/81個13.027.126.027.153.136.94.21714.010-空気、水、一般作動油-(T)R3/8
1,334
取扱い終了
代替品有
47072882ST4N12-9-PT3/81個13.027.626.027.653.638.64.81814.012-空気、水、一般作動油-(T)R3/8
1,426
取扱い終了
代替品有
47072907ST4N4-2.5-PT1/81袋(10個)11.020.518.520.539.026.24.71510.04-空気、水、一般作動油-(T)R1/8
6,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
47072916ST4N4-2-PT1/81袋(5個)11.020.518.520.539.026.24.71510.04-空気、水、一般作動油-(T)R1/8
3,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
47072925ST4N6-4.5-PT1/41袋(5個)12.023.022.023.045.029.94.61512.06-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
3,785
取扱い終了
返品不可
代替品有
47072943ST4N6-4-PT1/41個12.023.022.023.045.029.94.61512.06-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
908
取扱い終了
代替品有
47072961ST4N6-4-PT1/81個11.020.518.520.539.027.44.61510.06-空気、水、一般作動油-(T)R1/8
722
取扱い終了
代替品有
47073022ST4N8-6-PT1/41個12.022.922.022.944.931.04.61612.08-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
944
取扱い終了
代替品有
47073047ST4N8-6-PT1/81個11.022.921.022.943.931.04.61612.08-空気、水、一般作動油-(T)R1/8
944
取扱い終了
代替品有
47073065ST4N8-6-PT3/81個13.022.926.022.948.931.04.61614.08-空気、水、一般作動油-(T)R3/8
1,185
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47072636ST1N1/2-PT3/808680616ST1N1/2-PT3/8画像準備中クイックシール サービスティーニッタ1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47072681ST1N3/16-PT1/808680589ST1N3/16-PT1/8画像準備中クイックシール サービスティーニッタ1個
569
税込626
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47072724ST1N5/16-PT1/411473781ST1N5/16-PT1/4画像準備中クイックシール サービスティーニッタ1個
829
税込912
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47072751ST4N10-6.5-PT1/411473686ST4N10-6.5-PT1/4画像準備中クイックシール サービスティーニッタ1個
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47072794ST4N10-7.5-PT3/811473300ST4N10-7.5-PT3/8画像準備中クイックシール サービスティーニッタ1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47072803ST4N10-8-PT1/211473397ST4N10-8-PT1/2画像準備中クイックシール サービスティーニッタ1個
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47072812ST4N10-8-PT1/434741244ST4N10×8-PT1/4ST4N10-8-PT1/4 クイックシール継手 サービスティー ニッタ 34741244クイックシール継手 サービスティーニッタ1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47072837ST4N10-8-PT3/834741253ST4N10×8-PT3/8ST4N10-8-PT3/8 クイックシール継手 サービスティー ニッタ 34741253クイックシール継手 サービスティーニッタ1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47072882ST4N12-9-PT3/834741287ST4N12×9-PT3/8ST4N12-9-PT3/8 クイックシール継手 サービスティー ニッタ 34741287クイックシール継手 サービスティーニッタ1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47072907ST4N4-2.5-PT1/811473537ST4N4-2.5-PT1/8画像準備中クイックシール サービスティーニッタ1個
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47072916ST4N4-2-PT1/811473528ST4N4-2-PT1/8画像準備中クイックシール サービスティーニッタ1個
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47072925ST4N6-4.5-PT1/411473729ST4N6-4.5-PT1/4画像準備中クイックシール サービスティーニッタ1個
789
税込868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47072943ST4N6-4-PT1/434741174ST4N6×4-PT1/4ST4N6-4-PT1/4 クイックシール継手 サービスティー ニッタ 34741174クイックシール継手 サービスティーニッタ1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47072961ST4N6-4-PT1/834741165ST4N6×4-PT1/8ST4N6-4-PT1/8 クイックシール継手 サービスティー ニッタ 34741165クイックシール継手 サービスティーニッタ1個
719
税込791
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47073022ST4N8-6-PT1/434741217ST4N8×6-PT1/4ST4N8-6-PT1/4 クイックシール継手 サービスティー ニッタ 34741217クイックシール継手 サービスティーニッタ1個
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47073047ST4N8-6-PT1/834741201ST4N8×6-PT1/8ST4N8-6-PT1/8 クイックシール継手 サービスティー ニッタ 34741201クイックシール継手 サービスティーニッタ1個
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47073065ST4N8-6-PT3/834741226ST4N8×6-PT3/8ST4N8-6-PT3/8 クイックシール継手 サービスティー ニッタ 34741226クイックシール継手 サービスティーニッタ1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする