曜日別特売

クイックシール サービスティー(高圧タイプ)

クイックシール サービスティー(高圧タイプ) - ニッタクイックシール サービスティー(高圧タイプ) - ニッタクイックシール サービスティー(高圧タイプ) - ニッタクイックシール サービスティー(高圧タイプ) - ニッタクイックシール サービスティー(高圧タイプ) - ニッタ

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法S(mm)4.6形状サービスティー使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
全8種類を絞り込む
適合チューブ外径(inch)
ねじサイズ
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅H1(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47073074ST2N1/2-PT3/81袋(5個)13.027.826.027.853.838.81814.01/2(T)R3/8
8,250
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
47073092ST2N1/4-PT1/81個11.020.518.520.539.027.51510.01/4(T)R1/8
875
649
714(税込)
当日出荷
47073117ST2N3/16-PT1/81個11.020.618.520.639.126.31510.03/16(T)R1/8
875
649
714(税込)
翌日出荷
47073126ST2N3/8-PT3/81袋(5個)13.026.726.026.752.736.51714.03/8(T)R3/8
7,495
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
47073083ST2N1/4-PT1/41個12.023.022.023.045.030.01512.01/4(T)R1/4
1,141
849
934(税込)
取扱停止中
47073101ST2N1/8-PT1/81袋(10個)11.020.518.520.539.026.32110.01/8(T)R1/8
7,400
取扱い終了
代替品有
47073135ST2N5/16-PT1/41袋(5個)12.022.822.022.844.830.91612.05/16(T)R1/4
4,325
取扱い終了
代替品有
47073144ST2N5/16-PT1/81袋(10個)11.022.821.022.843.830.91612.05/16(T)R1/8
8,650
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47073101ST2N1/8-PT1/808682321ST2N1/8-PT1/8画像準備中クイックシール サービスティー(高圧タイプ)ニッタ1個
719
税込791
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47073135ST2N5/16-PT1/408682339ST2N5/16-PT1/4画像準備中クイックシール サービスティー(高圧タイプ)ニッタ1個
839
税込923
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47073144ST2N5/16-PT1/808682330ST2N5/16-PT1/8画像準備中クイックシール サービスティー(高圧タイプ)ニッタ1個
839
税込923
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする