曜日別特売

ケミフィット C1シリーズ コネクタ

ケミフィット C1シリーズ コネクタ - ニッタケミフィット C1シリーズ コネクタ - ニッタケミフィット C1シリーズ コネクタ - ニッタ
(1件のレビュー)

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状コネクタ
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47076583EC3/8-R1/4-C11個----20------
671
619
681(税込)
翌日出荷
返品不可
47076531EC1/2-R1/2-C11袋(5個)162129.1102322.0×24.5-1/2空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)(T)R1/2
3,345
取扱い終了
代替品有
47076547EC1/2-R3/8-C11袋(5個)142126.1102322.0×24.5-1/2空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)(T)R3/8
3,345
取扱い終了
代替品有
47076556EC1/4-R1/4-C11袋(5個)1212.527.641614.0×15.4-1/4空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)(T)R1/4
2,340
取扱い終了
代替品有
47076565EC1/4-R1/8-C11袋(5個)912.524.641614.0×15.4-1/4空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)(T)R1/8
2,340
取扱い終了
代替品有
47076574EC10-N1/4-C11袋(5個)1217.532.481919.0×21.010-空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)(T)NPT1/4
3,450
取扱い終了
代替品有
47076592EC3/8-R3/8-C11袋(5個)1417.53482019.0×21.0-3/8空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)(T)R3/8
2,905
取扱い終了
代替品有
47076601EC6-N1/4-C11袋(5個)1212.526.641514.0×15.46-空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)(T)NPT1/4
2,780
取扱い終了
代替品有
47076617EC6-N1/8-C11袋(5個)912.523.641514.0×15.46-空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)(T)NPT1/8
2,780
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47076531EC1/2-R1/2-C108681429EC1/2-R1/2-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ コネクタニッタ1個
619
税込681
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076547EC1/2-R3/8-C108681438EC1/2-R3/8-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ コネクタニッタ1個
619
税込681
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076556EC1/4-R1/4-C108681359EC1/4-R1/4-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ コネクタニッタ1個
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076565EC1/4-R1/8-C108681368EC1/4-R1/8-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ コネクタニッタ1個
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076574EC10-N1/4-C108681447EC10-N1/4-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ コネクタニッタ1個
639
税込703
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076592EC3/8-R3/8-C108681411EC3/8-R3/8-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ コネクタニッタ1個
539
税込593
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076601EC6-N1/4-C108681386EC6-N1/4-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ コネクタニッタ1個
519
税込571
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076617EC6-N1/8-C108681395EC6-N1/8-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ コネクタニッタ1個
519
税込571
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47076592
2021-05-25
用途: 純水生成装置の配管に使用

製品的には満足しております。しかし、納期に少し不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする