ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状パネルタッチコネクタ
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)
使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
汎用管継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47077021 | EPC1/4-C1 | 08681709 | EPC1/4-C1 |
|
ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ | ニッタ | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 47077055 | EPC3/8-C1 | 08681718 | EPC3/8-C1 |
|
ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ | ニッタ | 1個 | ¥2,698 税込¥2,968 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |