ケミフィット CPシリーズ コネクタ

ケミフィット CPシリーズ コネクタ - ニッタ

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)内容量1袋(5個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
チューブ挿入長さF(mm)
ねじサイズ
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47077484CP-C1/2-R1/21/229(T)R1/224.022.0
2,825
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
47077493CP-C1/2-R3/81/229(T)R3/824.022.0
2,825
2,198
2,418(税込)
当日出荷
47077502CP-C1/4-R1/41/419(T)R1/414.014.0
990
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
47077511CP-C1/4-R1/81/419(T)R1/814.014.0
990
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
47077527CP-C3/8-R1/43/828(T)R1/418.519.0
2,300
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
47077536CP-C3/8-R3/83/828(T)R3/818.519.0
2,300
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする