ケミフィット CSAシリーズ 圧線ブリナット

ケミフィット CSAシリーズ 圧線ブリナット - ニッタケミフィット CSAシリーズ 圧線ブリナット - ニッタ

SUS316製のねじ込み式継手です。
チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。
チューブ取り付けのバラツキがありません。
チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。
完全禁油処理品です。
アセンブリナットの増し締め不要です。
優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。
アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。

形状アセンブリナット使用温度範囲(℃)(空気)-65℃~+260℃、(水)0℃~+100℃最高使用圧力(MPa)5使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
二面幅H2(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47078026CSAN1/21/222.019.0
2,422
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
47078035CSAN1/41/412.012.5
1,609
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
47078044CSAN101017.015.5
2,000
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47078053CSAN121219.017.5
2,235
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
47078062CSAN3/83/817.015.5
2,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47078071CSAN4410.011.0
1,514
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
47078087CSAN6612.012.5
1,609
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
47078096CSAN8814.014.0
1,782
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする